PrismaSeT XL 250x450mm Zestw montażowy do aparatury modułowejSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2355442.png.
PrismaSeT XL 250x450mm Zestw montażowy do aparatury modułowej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRISMASET XL
Nr Katalogowy: 
SZMT1320
Symbol Sonepar: 
P10215597
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
106 mm
Liczba miejsc modułowych na szynę DIN
12
Liczba szyn DIN
3
Szerokość
250 mm
Wysokość
450 mm
Liczba pomieszczeń dla urządzeń dodatkowych
0
Z płytą montażową
Nie
Rodzaj pokrywy
Z otworem
Z pokrywą
Tak
Z zaciskiem PEN
Nie
Ze złączem licznikowym
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

PrismaSeT XL 250x300mm Zestaw montażowy do aparatury modułowej
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
SZMT1220

PrismaSeT XL 250x300mm Zestaw montażowy do...

PrismaSeT XL 250x300mm Zestaw montażowy do aparatury modułowej
PrismaSeT XL 300x1100x210 Obudowa naścienna metalowa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ABWRS107

PrismaSeT XL 300x1100x210 Obudowa naścienna...

PrismaSeT XL 300x1100x210 Obudowa naścienna metalowa
PrismaSeT XL 500x150mm Zestaw montażowy do aparatury modułowej
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
SZMT2120

PrismaSeT XL 500x150mm Zestaw montażowy do...

PrismaSeT XL 500x150mm Zestaw montażowy do aparatury modułowej
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar