PrismaSeT XL 550x500x210 Obudowa metalowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2355245.png.
PrismaSeT XL 550x500x210 Obudowa metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRISMASET XL
Nr Katalogowy: 
ABWRS203
Symbol Sonepar: 
P10277930
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
1 mm
Głębokość
210 mm
Głębokość wbudowania
210 mm
Głębokość wewnętrzna
200 mm
Liczba modułów
72
Liczba otworów pod flansze
4
Liczba rzędów
6
Liczba wejść kablowych
248
Numer RAL
9016
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
1 mm
Prąd znamionowy (In)
400 A
Szerokość
550 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wysokość
500 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal / Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP44
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Do ochrony odgromowej
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Rodzaj powłoki
Inne
Możliwość rozbudowy
Tak
Gatunek materiału obudowy
Inne
Odporność udarowa
IK10
Podtrzymanie funkcji
Brak
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Pokrywa z wyzwalaczem nadciśnieniowym
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

PrismaSeT XL 250x300mm Zestaw montażowy do aparatury modułowej
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
SZMT1220

PrismaSeT XL 250x300mm Zestaw montażowy do...

PrismaSeT XL 250x300mm Zestaw montażowy do aparatury modułowej
PrismaSeT XL 250x450mm Zestw montażowy do aparatury modułowej
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
SZMT1320

PrismaSeT XL 250x450mm Zestw montażowy do...

PrismaSeT XL 250x450mm Zestw montażowy do aparatury modułowej
PrismaSeT XL 300x1100x210 Obudowa naścienna metalowa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ABWRS107

PrismaSeT XL 300x1100x210 Obudowa naścienna...

PrismaSeT XL 300x1100x210 Obudowa naścienna metalowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar