PRKLP400/300 Pokrywa redukcji lewejBAKS

files/fotob/1432380.jpg.
PRKLP400/300 Pokrywa redukcji lewej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
104940
Kod EAN: 
5900993065114
Symbol Sonepar: 
P00527364
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PKKP400 Pokrywa kolanka 90st

Dane techniczne

Długość
400 mm
Szerokość
400 mm
Kąt zgięcia
90°
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Zawiasy
Nie
Porównaj
102540
PKKP400 Pokrywa kolanka 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
PKKP600 Pokrywa kolanka 90st
Porównaj
102560
PKKP600 Pokrywa kolanka 90st
PKP100/3 Pokrywa korytka

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość pokrywy
100 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Pokrywa klamrowa
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Do korytek siatkowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Do drabinek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
101210
PKP100/3 Pokrywa korytka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PKP150/3 Pokrywa korytka

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość pokrywy
150 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Pokrywa klamrowa
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Do korytek siatkowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Do drabinek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
101215
PKP150/3 Pokrywa korytka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PKP200/3 Pokrywa korytka

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość pokrywy
200 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Sposób mocowania
Nakładany
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
101220
PKP200/3 Pokrywa korytka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PKP300/3 Pokrywa korytka

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość pokrywy
300 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
101230
PKP300/3 Pokrywa korytka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PKP400/3 Pokrywa korytka

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość pokrywy
400 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Pokrywa klamrowa
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Do korytek siatkowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Do drabinek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
101040
PKP400/3 Pokrywa korytka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PKP50/3 Pokrywa korytka

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość pokrywy
50 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
101205
PKP50/3 Pokrywa korytka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PKP500/3 Pokrywa korytka

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Porównaj
101050
PKP500/3 Pokrywa korytka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PKP600/3 Pokrywa korytka

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Porównaj
101060
PKP600/3 Pokrywa korytka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRKPP400/300 Pokrywa redukcji prawej
Porównaj
105240
PRKPP400/300 Pokrywa redukcji prawej
PTKP400 Pokrywa trójnika korytka
Porównaj
103140
PTKP400 Pokrywa trójnika korytka
PTKP600 Pokrywa trójnika korytka
Porównaj
103160
PTKP600 Pokrywa trójnika korytka
PZKKPP400 Pokrywa kolanka 90st
Porównaj
101414
PZKKPP400 Pokrywa kolanka 90st
PZKP100/3 Pokrywa korytka z zamkiem

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Porównaj
102210
PZKP100/3 Pokrywa korytka z zamkiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
PZKP200/3 Pokrywa korytka z zamkiem

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Porównaj
102220
PZKP200/3 Pokrywa korytka z zamkiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
PZKP300/3 Pokrywa korytka z zamkiem

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Porównaj
102230
PZKP300/3 Pokrywa korytka z zamkiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
PZKP400/3 Pokrywa korytka z zamkiem

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Porównaj
101840
PZKP400/3 Pokrywa korytka z zamkiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
PZKP50/3 Pokrywa korytka z zamkiem

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Porównaj
102205
PZKP50/3 Pokrywa korytka z zamkiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar