PRO CASE PREMIUM Zestaw narzędziWEIDMUELLER

files/fotob/497125.jpg.
PRO CASE PREMIUM Zestaw narzędzi
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AKCESORIA
Nr Katalogowy: 
9202460000
Kod EAN: 
4032248493425
Symbol Sonepar: 
P00796651
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zestaw różnych narzędzi ręcznych

Produkty powiązane i akcesoria

0,5/0,75/1,0/1,5/2,5mm2 Tulejka izolowana zestaw

Opis produktu

Końcówki przewodów w skrzynkach plastikowych z przezroczystą, odchylaną pokrywą
Porównaj
9025430000
0,5/0,75/1,0/1,5/2,5mm2 Tulejka izolowana zestaw
Szybki podgląd: Opis i parametry
AIZ 160 Szczypce do ściągania izolacji

Opis produktu

Narzędzie usuwania izolacji z samoczynną regulacją do precyzyjnego i szybkiego usuwania izolacji przewodników

Dane techniczne

Ciężar
176 g
Długość
160 mm
Zabezpieczenie powierzchni
Chromowanie
Cięcie po obwodzie
Tak
Cięcie spiralne
Nie
Cięcie wzdłużne
Nie
Z izolacją
Tak
Izolacja do 1000 V
Nie
Osłona części chwytnej
Rękaw z tworzywa sztucznego
Pozytywne testy VDE
Tak
Regulowana długość odizolowania
Nie
Regulowana głębokość nacięcia
Tak
Sprawdzona odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Wymienne ostrza
Tak
Z przecinakiem drutu
Nie
Porównaj
9046440000
AIZ 160 Szczypce do ściągania izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
AM 12 GRAU Nóż do cięcia i ściąg.izol.

Opis produktu

Nóż do precyzyjnego usuwania izolacji zewnętrznej. Przystosowany także do większych średnic kabli

Dane techniczne

Zakres odizolowania - przekrój
0.2 - 122 mm²
Zakres odizolowania - średnica
0.5 - 12.5 mm
Zakres przekrojów wg AWG
20 - 11
Średnica
1 - 12.5 mm
Cięcie po obwodzie
Tak
Cięcie spiralne
Nie
Cięcie wzdłużne
Tak
Regulowana głębokość nacięcia
Tak
Wymienne ostrza
Tak
Wymienne ostrza
Tak
Porównaj
9030060000
AM 12 GRAU Nóż do cięcia i ściąg.izol.
Szybki podgląd: Opis i parametry
AM 25(4,5-25) Nóż do ściągania izolacji

Opis produktu

Nóż do precyzyjnego usuwania izolacji zewnętrznej. Przystosowany także do większych średnic kabli

Dane techniczne

Zakres odizolowania - przekrój
28 - 490 mm²
Zakres odizolowania - średnica
6 - 25 mm
Średnica
6 - 25 mm
Cięcie po obwodzie
Tak
Cięcie spiralne
Nie
Cięcie wzdłużne
Tak
Regulowana głębokość nacięcia
Tak
Wymienne ostrza
Tak
Wymienne ostrza
Tak
Porównaj
9001540000
AM 25(4,5-25) Nóż do ściągania izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
BIT-BOX 11 Zestaw bitów

Opis produktu

Zestaw standardowych końcówek do bezpośredniego łączenia z maszyną
Porównaj
2748110000
BIT-BOX 11 Zestaw bitów
Szybki podgląd: Opis i parametry
COMBI CHECK 1,3 Tester napięcia

Opis produktu

Tester napięcia potwierdzający odłączenie zasilania

Dane techniczne

Długość
264 mm
Zakres pomiarowy dla testu ciągłości
500 kΩ
Zakres pomiarowy napięcia
6 - 690 V
Bezkontaktowe wykrywanie napięcia
Nie
Jednobiegunowy wskaźnik fazy
Tak
Kategoria bezpieczeństwa
CAT III
Obciążenia dołączane
Nie
Obciążenie wewnętrzne
Nie
Ochrona przeciwprzepięciowa
Nie
Pamięć wartości bieżącej (Data Hold)
Nie
Podświetlany wyświetlacz LCD
Nie
Podświetlenie punktu pomiaru
Tak
Rodzaj testu
2-biegunowy
Test ciągłości
Tak
Wskaźnik ciągłości
Optyczny/akustyczny
Wskaźnik kolejności faz
Tak
Wskaźnik napięcia
LED
Zasilanie
Bateria (akumulator)
Porównaj
9918860000
COMBI CHECK 1,3 Tester napięcia
Szybki podgląd: Opis i parametry
CROSS-KEY UNIVERSAL Klucz krzyżowy uniwersalny

Opis produktu

Szafa do systemu blokującego stosowana w elektrotechnice, przystosowana do wszystkich standardowych zamków szaf elektrycznych
Porównaj
9918130000
CROSS-KEY UNIVERSAL Klucz krzyżowy uniwersalny
Szybki podgląd: Opis i parametry
DMS MANUELL 0,5-1,7 Wkrętak ręczny

Opis produktu

Śrubokręt posiada specjalną geometrię uchwytu, zabezpieczenie przed odkręceniem oraz specjalną strefę SoftFinish zapewniającą optymalny chwyt i łatwą pracę w przypadku krytycznych aplikacji
Porównaj
9918370000
DMS MANUELL 0,5-1,7 Wkrętak ręczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
FRZ S 160 Szczypce telefoniczne

Opis produktu

Szczypce okrągłe długie

Dane techniczne

Ciężar
140 g
Długość
160 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Chromowanie
Certyfikat VDE
Nie
Z izolacją
Tak
Do włókna szklanego
Nie
Izolacja do 1000 V
Tak
Kute
Tak
Model nieiskrzący
Nie
Osłona części chwytnej
Rękaw z tworzywa sztucznego
Pozytywne testy VDE
Tak
Rodzaj powierzchnia chwytnej
Gładki
Wykonanie części chwytnej
Inne
Z funkcją ściągania izolacji
Nie
Z obcinakiem bocznym
Tak
Porównaj
9046370000
FRZ S 160 Szczypce telefoniczne
Szybki podgląd: Opis i parametry
KBZ 180 Szczypce uniwersalne

Opis produktu

Szczypce zespolone mogą być wykorzystane do chwytania, przytrzymywania lub rozdzielania

Dane techniczne

Ciężar
266.8 g
Długość
180 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Chromowanie
Z izolacją
Tak
Izolacja do 1000 V
Tak
Kute
Tak
Model nieiskrzący
Nie
Osłona części chwytnej
Rękaw z tworzywa sztucznego
Pozytywne testy VDE
Tak
Rodzaj powierzchnia chwytnej
Gładki
Sprawdzona odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)
Nie
Wykonanie części chwytnej
Inne
Z obcinakiem bocznym
Tak
Porównaj
9046290000
KBZ 180 Szczypce uniwersalne
Szybki podgląd: Opis i parametry
KT-8 (do 8mm) Nożyce do cięcia kabli

Opis produktu

Narzędzie tnące do kabli, przewodników i izolacji

Dane techniczne

Długość całkowita
185 mm
Długość tulejki
165 mm
Maksymalna średnica kabla
8 mm
Maksymalny przekrój przewodu
16 mm2
Materiał
Inne
Certyfikat VDE
Nie
Do plecionych linek stalowych
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Do przewodów linkowych
Tak
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Z izolacją
Tak
Izolacja do 1000 V
Tak
Konstrukcja/napęd
Mechaniczne jednoręczne
Pozytywne testy VDE
Tak
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Wymienna głowica tnąca
Nie
Wymienne noże tnące
Nie
Z funkcją ściągania izolacji
Nie
Porównaj
9002650000
KT-8 (do 8mm) Nożyce do cięcia kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRO CASE LEER Torba narzędziowa

Opis produktu

Pusta skrzynka narzędziowa

Dane techniczne

Głębokość
170 mm
Szerokość
480 mm
Wysokość
400 mm
Kolor
Inne
Porównaj
9202470000
PRO CASE LEER Torba narzędziowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PZ 6 ROTO L Praska

Opis produktu

Narzędzie do zaciskania końcówek przewodów, styków lub końcówek kablowych na odkrytych przewodnikach

Dane techniczne

Długość
200 mm
Liczba matryc na wyposażeniu
0
Przekrój
0.14 - 6 mm2
Zakres AWG
0.14 - 6
Z wymiennymi wkładkami (matrycami)
Nie
Wymienne matryce
Nie
Z automatycznym powrotem
Tak
Odpowiednie do
Końcówki tulejkowe
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Kształt zacisku/praski
Zacisk trapezowy
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Porównaj
1444050000
PZ 6 ROTO L Praska
Szybki podgląd: Opis i parametry
PZ 6 ROTO Praska

Opis produktu

Narzędzie do zaciskania końcówek przewodów, styków lub końcówek kablowych na odkrytych przewodnikach

Dane techniczne

Długość
200 mm
Długość tulejki
200 mm
Liczba matryc na wyposażeniu
0
Przekrój
0.14 - 6 mm2
Zakres AWG
0.14 - 6
Wymienne matryce
Nie
Z automatycznym powrotem
Tak
Materiał
Inne
Odpowiednie do
Końcówki tulejkowe
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Kształt zacisku/praski
Zacisk trapezowy
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Porównaj
9014350000
PZ 6 ROTO Praska
Szybki podgląd: Opis i parametry
RZ 160 Szczypce okrągłe

Opis produktu

Szczypce półokrągłe

Dane techniczne

Długość
160 mm
Certyfikat VDE
Nie
Z izolacją
Tak
Izolacja do 1000 V
Tak
Wykonanie części chwytnej
Inne
Z ochroną przed uderzeniem
Nie
Porównaj
9046360000
RZ 160 Szczypce okrągłe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SD SET S2.5-5.5/PH1/2 (6szt) Zestaw wkrętaków

Opis produktu

Zestaw śrubokrętów bez izolacji
Porównaj
2749200000
SD SET S2.5-5.5/PH1/2 (6szt) Zestaw wkrętaków
Szybki podgląd: Opis i parametry
SDI SET SLIM S 3,5-6,5/PH1/2 Zestaw wkretaków izolowanych

Opis produktu

Zestaw śrubokrętów bez izolacji
Porównaj
2749580000
SDI SET SLIM S 3,5-6,5/PH1/2 Zestaw wkretaków izolowanych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SDIS 2,5-5,5/PH1/2 Zestaw wkrętaków izolowanych

Opis produktu

Wkrętak

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
6
Liczba wkrętaków krzyżowych PH
2
Liczba wkrętaków płaskich
4
Opakowanie
Karton
Zestaw do instalacji grzewczo-sanitarnych
Nie
Zestaw do prac elektromontażowych
Tak
Porównaj
9009730000
SDIS 2,5-5,5/PH1/2 Zestaw wkrętaków izolowanych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SE HD 180 Obcinak boczny

Opis produktu

Narzędzie tnące do kabli, przewodników i izolacji

Dane techniczne

Długość całkowita
180 mm
Certyfikat VDE
Tak
Z izolacją
Tak
Izolacja do 1000 V
Tak
Konstrukcja/napęd
Mechaniczne jednoręczne
Pozytywne testy VDE
Tak
Wykonanie części chwytnej
Inne
Wymienna głowica tnąca
Nie
Z funkcją ściągania izolacji
Nie
Porównaj
9046330000
SE HD 180 Obcinak boczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK WSD-S 1,5-10,0 Zestaw kluczy imbusowych

Opis produktu

Zestaw kluczy szcześciokątnych zawiera narzędzia wykonane z hartowanej stali chromo-wanadowej i są wykonane zgodnie z normą DIN ISO L (DIN 911) i wykończone na wysoki połysk

Dane techniczne

Liczba kluczy imbusowych
9
Model
Inne
Opakowanie
Inne
Zestaw do instalacji grzewczo-sanitarnych
Nie
Zestaw do prac elektromontażowych
Nie
Porównaj
9008850000
SK WSD-S 1,5-10,0 Zestaw kluczy imbusowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar