PROFI 2000W Dmuchawa gorącego powietrzaHAUPA

files/fotob/208626.jpg.
PROFI 2000W Dmuchawa gorącego powietrza
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
262097
Kod EAN: 
4011923098261
Symbol Sonepar: 
P00433216
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Elektroniczna dmuchawa goracego powietrza z bezstopniowa regulacja temperatury i dwoma stopniami nadmuchu, charakteryzuje sie niewielkim ciezarem i smuklym ksztaltem, dzieki czemu idealnie nadaje sie do wykonywania dlugich prac i do zastosowania w trudno dostepnych miejscach. Posiada bezstopniowa regulacje temperatury, ilosc powietrza jest ustawiana w 2 stopniach, do wezy termokurczliwych. Przemyslowa dmuchawa goracego powietrza do wezy termokurczliwych Dane techniczne: Dlugosc/Ø (ochrona przed uderzeniem): 325 mm / 85 mm Napiecie: 230 V / 50 Hz (mozliwosc zastosowania specjalnych napiec) Moc: 2000 W Temperatura: 100° - 600°C bezstopniowa regulacja Ilosc powietrza: min. 300 l/min. / maks. 500 l/min

Dane techniczne

Moc znamionowa
2000 W
Zakres temperatury
100 - 600 °C
Przepływ powietrza
500 l/min
Waga urządzenia
850 kg
Regulacja przepływu powietrza
Bezstopniowo
Z regulacją temperatury
Nie
Ze wskaźnikiem temperatury
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar