PROFI LCD PLUS II 3-1000V Wskaźnik napięciaHAUPA

files/fotob/207260.jpg.
PROFI LCD PLUS II 3-1000V Wskaźnik napięcia
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
103826
Kod EAN: 
4011923574758
Symbol Sonepar: 
P01147228
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wskaźnik napięcia Profi LCDplus II Wskaźnik napięcia „Profi LCDplus II“ jest najnowszym modelem naszej sprawdzonej serii Profi. Innowacyjny dwubiegunowy wskaźnik napięcia przekonuje szerokim spektrum działania i praktyczną jednoręczną obsługą. Umożliwia on badanie napięcia bez kontaktu palcowego i dzięki najwyższemu poziomowi bezpieczeństwa CAT IV 1000 V nadaje się także do pomiarów w pojazdach hybrydowych i elektrycznych oraz instalacjach fotowoltaicznych. Funkcje i zalety najwyższy poziom bezpieczeństwa CAT IV 1000 V duży, podświetlany wyświetlacz LCD wskazanie napięcia do 1000 V AC i 1400 V DC pomiar oporności do 1999 Ω wskazanie częstotliwości do 1000 Hz Dane techniczne „Profi LCDplus II“ Wskaźnik: optyczny, LCD Zakres pomiaru: automatyczny Kategoria przepięcia: CAT IV 1000 V Wymiary: 300 x 75 x 20 mm Ciężar: 270 g Kolor: czerwony/czarny Zakres dostawy: dołączone baterie Akcesoria (opcjonalnie): torba Zakres napięcia: 3–1000 V AC (TRMS/RMS) 4–1400 V DC Pomiar ciągłości obwodu: 0–200 Ω z sygnałem akustycznym Wskaźnik fazy: > 100 V AC Zasilanie: 2 x 1,5 V AAA (wskazanie napięć możliwe również bez baterii) Biegunowość: tak (- w LCD) Wskazanie PELV: optyczne i wibracja Rodzaj ochrony: IP 65 Norma: EN 61243-3:2014 Pomiar oporności: 1–1999 Ω Pomiar częstotliwości: 0–500 Hz Funkcja Data-Hold: napięcie i oporność Funkcja Auto Power Off: tak Badanie FI/RCD: 30 mA przy 230 V AC za pomocą dwóch przycisków Jednobiegunowe badanie fazy: tak Dwubiegunowe badanie pola wirowania: tak Podświetlenie punktu pomiarowego: białe LED Adapter końcówki pomiarowej 4-mm: odkręcany Gwarancja: 2 lat

Dane techniczne

Długość
300 mm
Szerokość trzpienia
4 mm
Zakres pomiarowy dla testu ciągłości
0.1 - 199.9 kΩ
Zakres pomiarowy napięcia
3 - 1000 V
Bezkontaktowe wykrywanie napięcia
Nie
Do użytku w deszczu
Nie
Jednobiegunowy wskaźnik fazy
Tak
Kategoria bezpieczeństwa
CAT IV
Obciążenia dołączane
Tak
Obciążenie wewnętrzne
Nie
Ochrona przeciwprzepięciowa
Tak
Pamięć wartości bieżącej (Data Hold)
Tak
Podświetlany wyświetlacz LCD
Tak
Podświetlenie punktu pomiaru
Tak
Rodzaj testu
2-biegunowy
Test ciągłości
Tak
Wskaźnik ciągłości
Optyczny/akustyczny
Wskaźnik kolejności faz
Tak
Wskaźnik napięcia
LCD
Zasilanie
Bateria (akumulator)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar