PRO/RIF REGOLABILE 100W/840 13000lm SYM/ASYM IP66 Naświetlacz/Highbay LEDBEGHELLI

files/fotob/1142398.jpg.
PRO/RIF REGOLABILE 100W/840 13000lm SYM/ASYM IP66 Naświetlacz/Highbay LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
40804
Symbol Sonepar: 
P01866347
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Dane techniczne

Długość
319 mm
Liczba biegunów
3
Maksymalna moc zestawu
100 W
Napięcie znamionowe
198 - 264 V
Skuteczność świetlna oprawy
141 lm/W
Strumień świetlny
13000 - 13000 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
14073 lm
Szerokość
323 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.98
Wysokość/głębokość
116 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Szary
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Rodzaj okablowania
Z okablowaniem przelotowym
Z czujnikiem światła
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Barwa światła
Biały
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM3
Odbłyśnik
Wysoki połysk
Ściemniacz DMX
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Reflektor/odbłyśnik
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Materiał klosza
Szkło strukturalne
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Podział światła
Symetryczny/asymetryczny
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Regulacja
Uchylny
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz triakowy
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
960°C - 30 s
Odporność udarowa
IK09
Ściemniacz DSI
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Ściemniacz DALI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

2x60-76 GŁOWICA PODWÓJNA
Porównaj
12661
2x60-76 GŁOWICA PODWÓJNA
Linki do zwieszania oprawy komplet Akcesoria oprawy
Porównaj
12663
Linki do zwieszania oprawy komplet Akcesoria oprawy
MF736 puszka montażowa Akcesoria oprawy
Porównaj
12659
MF736 puszka montażowa Akcesoria oprawy
Brak zdjęcia
Porównaj
12657
MF736 uchwyt montażowy Akcesoria oprawy
Uchwyt do montażu nastropowego 30cm Akcesoria oprawy
Porównaj
12664
Uchwyt do montażu nastropowego 30cm Akcesoria oprawy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar