PROTOP 32A/3P 6h 230V IP44 Gniazdo przenośne 1-częściowe z zaciskami śrub.MENNEKES

files/fotob/575300.png.
PROTOP 32A/3P 6h 230V IP44 Gniazdo przenośne 1-częściowe z zaciskami śrub.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PROTOP®
Nr Katalogowy: 
122
Kod EAN: 
4015394190318
Symbol Sonepar: 
P01155053
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Numer RAL
5007
Prąd znamionowy IEC
32 A
Prąd znamionowy wg UL/CSA
30 A
Wskaźnik położenia styku ochronnego
6 h
Materiał
Tworzywo sztuczne
Napięcie zgodnie z EN 60309-2
230 V (50+60 Hz) niebieskie
Kolor identyfikacyjny
Niebieski
Stopień ochrony (IP)
IP44
Kierunek wprowadzenia wtyczki
Prosty
Kierunek wprowadzenia kabla
Dławnica
Model wojskowy
Nie
Rodzaj połączenia
Zacisk śrubowy

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

PROTOP 16A/5P 6h 400V IP44 Wtyczka 2-częściowa z zaciskami śrubowymi
Porównaj
MENNEKES
13A

PROTOP 16A/5P 6h 400V IP44 Wtyczka 2-częściowa...

PROTOP 16A/5P 6h 400V IP44 Wtyczka 2-częściowa z zaciskami śrubowymi
PROTOP 16A/5P 6h 400V IP44 Wtyczka 2-częściowa ze zwrotnicą faz
Porównaj
MENNEKES
3319A

PROTOP 16A/5P 6h 400V IP44 Wtyczka 2-częściowa...

PROTOP 16A/5P 6h 400V IP44 Wtyczka 2-częściowa ze zwrotnicą faz
PROTOP 32A/3P 6h 230V IP44 Wtyczka 2-częściowa z zaciskami śrubowymi
Porównaj
MENNEKES
160

PROTOP 32A/3P 6h 230V IP44 Wtyczka 2-częściowa...

PROTOP 32A/3P 6h 230V IP44 Wtyczka 2-częściowa z zaciskami śrubowymi
PROTOP 32A/4P 6h 400V IP44 Gniazdo przenośne 1-częściowe z zaciskami śrub.
Porównaj
MENNEKES
126

PROTOP 32A/4P 6h 400V IP44 Gniazdo przenośne...

PROTOP 32A/4P 6h 400V IP44 Gniazdo przenośne 1-częściowe z zaciskami śrub.
PROTOP 32A/4P 6h 400V IP44 Wtyczka 2-częściowa z zaciskami śrubowymi
Porównaj
MENNEKES
164

PROTOP 32A/4P 6h 400V IP44 Wtyczka 2-częściowa...

PROTOP 32A/4P 6h 400V IP44 Wtyczka 2-częściowa z zaciskami śrubowymi
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar