PRZ-2 (zestaw z walizką i sondą PRS-1) Sonda do pomiaru rezystancji przed ESDSONEL

files/fotob/1812102.jpg.
PRZ-2 (zestaw z walizką i sondą PRS-1) Sonda do pomiaru rezystancji przed ESD
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WASONPRZ2
Kod EAN: 
5907624007161
Symbol Sonepar: 
P10128488
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Narzędzia do pomiarów w strefach EPA i nie tylko

Zestaw PRZ-2 został opracowany z myślą o koordynatorach i pomiarowcach, który nadzorują i regularnie kontrolują strefy objęte ochroną przed skutkami niekorzystnego oddziaływania elektryczności statycznej (EPA).

Sonda PRS-1 służy do sprawdzania rezystancji izolacji podłóg i ścian. Ma kształt trójkąta równobocznego. Została wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach PN-HD 60364-6 oraz PN-EN 1081.

Sondy zestawu PRS-2 służą do pomiaru wartości rezystancji powierzchni i materiałów. Są wykonane w sposób precyzyjny, w zgodności z wytycznymi międzynarodowych standardów, m.in. IEC 61340-5-1, IEC 61340-5-2 oraz ANSI/ESD S20.20.

Produkt opracowano z myślą o pełnym lub częściowym spełnieniu standardów:

  • IEC 61340-2-3 Electrostatics - Part 2-3: Methods of test for determining the resistance and resistivity of solid planar materials used to avoid electrostatic charge accumulation
  • IEC 61340-4-1 Electrostatics - Part 4-1: Standard test methods for specific applications - Electrical resistance of floor coverings and installed floors
  • IEC 61340-4-3 Electrostatics - Part 4-3: Standard test methods for specific applications - Footwear
  • IEC 61340-4-5 Electrostatics - Part 4-5: Standard test methods for specific applications - Methods for characterizing the electrostatic protection of footwear and flooring in combination with a person
  • IEC 61340-4-6 Electrostatics - Part 4-6: Standard test methods for specific applications - Wrist straps
  • IEC 61340-4-7 Electrostatics - Part 4-7: Standard test methods for specific applications - Ionization
  • IEC 61340-4-9 Electrostatics - Part 4-9: Standard test methods for specific applications - Garments
  • IEC 61340-5-1 Electrostatics - Part 5-1: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - General requirements
  • IEC TR 61340-5-2 Electrostatics - Part 5-2: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - User guide
  • IEC 61340-5-3 Electrostatics - Part 5-3: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - Properties and requirements classification for packaging intended for electrostatic discharge sensitive devices
  • IEC 62631-3-1 Dielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 3-1: Determination of resistive properties (DC methods) - Volume resistance and volume resistivity - General method
  • HD 60364-6 Low-voltage electrical installations - Part 6: Verification
  • IEC 1081 Pneumatic instruments driven by associated process gas - Safe installation and operating procedures - Guidelines

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar