Przełącznik kluczykowy 16A 250V IP44 Delta flatSIEMENS

files/fotob/1107041.png.
Przełącznik kluczykowy 16A 250V IP44 Delta flat
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5TA7650
Kod EAN: 
4001869038506
Symbol Sonepar: 
P10022118
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

DELTA fläche IP44, AP Shutter key-operated switch 1-pole, 16A 250V, 66x 75 mm Momentary/maintained contact in both directions with 2 keys, spring flap DELTA switches and socket outlets – design and quality to perfection from Siemens. Due to its eternally stylish shapes and a multitude of colors, our comprehensive range of products gives you a plethora of individual design options, which expertly emphasize the aesthetics of any room. With our high level of manufacturing competence, we can also guarantee the high-value and long service life of our DELTA switches and sockets - from individual parts to the finished product. The Siemens switch inserts are characterized primarily by: 1. Switches as off switches, change-over switches, intermediate switches, as well as pushbuttons in various designs. 2. Use of the device with a combination bolt for Torx T10 and slotted screwdrivers. 3. 3 mm of plaster compensation ensures reliable functioning, even in the event of extreme wall conditions. 4. Varied designs are available, such as shutter/blind control, motion detection, time switch and room temperature control. www.siemens.com/delta. Siemens offers a comprehensive portfolio of protection, switching, measuring and monitoring devices, distribution systems as well as switches and sockets for safe and efficient electrical infrastructure in buildings and industry

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
10 A
Liczba biegunów
1-biegunowy
Kolor
Szary
Sposób działania
Klucz
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Łącznik i przycisk 1-biegunowy
Stopień ochrony (IP)
IP44
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Blokada elektryczna i mechaniczna
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z kompletną obudową
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Napęd elektryczny
Nie
Napęd mechaniczny
Tak
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar