PRZEWÓD IZOLOWANY 4mm2 AkcesoriaSLV

files/fotob/1045888.jpg.
PRZEWÓD IZOLOWANY 4mm2 Akcesoria
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TENSEO SYSTEM
Nr Katalogowy: 
139004
Kod EAN: 
4024163023801
Symbol Sonepar: 
P00536891
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Linka niskonapięciowa w rolkach do niskonapięciowego systemu linkowego. Produkt dostępny w różnych grubościach, długościach i kolorach

Dane techniczne

Liczba biegunów
[UN]
Liczba punktów świetlnych
[UN]
Maksymalna moc obciążenia
300 W
Napięcie wtórne
12 V
Napięcie znamionowe
12 - 12 V
Przekrój przewodu
4 mm²
Współczynnik mocy
[UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
h [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zawiera źródło światła
Nie
Z izolacją
Tak
Kolor przewodów
Bezbarwny
Materiał przewodu
Miedź
Osprzęt wymienny
Tak
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rodzaj osprzętu
Transformator indukcyjny
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Z materiałem montażowym
Nie
Z transformatorem
Nie
Zabezpieczenie powierzchni przewodu
Ocynk

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar