PS 500mm (20szt) Żebro drzwioweRITTAL

files/fotob/723885.jpg.
PS 500mm (20szt) Żebro drzwiowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4309000
Kod EAN: 
4028177098510
Symbol Sonepar: 
P00918388
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TS Poprzeczka montażowa do TS, SE, CM, TP, do wewnętrznej płaszczyzny montażowej: do szer./gł.: 400 mm, do drzwi o szer.: 500 mm, dł.: 390 mm

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Szerokość montażowa w szafie
400 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne

Produkty powiązane i akcesoria

SZ (100szt) Opaski kablowe

Opis produktu

SZ Opaski kablowe, dł.: 150 mm

Dane techniczne

Długość taśmy
150 mm
Grubość opaski
2.5 mm
Maks. średnica wiązki
43.747 mm
Szerokość taśmy
4 mm
Zakres temperatur dla montażu
60 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 80 °C
Zakres temperatury pracy
-40 - 80 °C
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Sposób mocowania
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Certyfikat MIL
Nie
Certyfikat UL
Nie
Certyfikat VG
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Możliwość rozpięcia
Tak
Obszar nadruku
Brak
Przezroczysty
Nie
Zamknięcie opaski
Raster z nacięciami
Porównaj
2597000
SZ (100szt) Opaski kablowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar