PSM PTK-4 Bierny rozdzielacz RS485PHOENIX CONTACT

files/fotob/1832276.jpg.
PSM PTK-4 Bierny rozdzielacz RS485
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2799364
Kod EAN: 
4017918074050
Symbol Sonepar: 
P00271194
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pasywny rozdzielacz (typu T) RS-485, wyposażony w 9-biegunowe gniazdo pinowe typu D-SUB i pięć 9-biegunowych gniazd typu D-SUB

Dane techniczne

Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Szerokość
89.8 mm
Wysokość
89.6 mm
Do układów bezpieczeństwa
Nie
IO link master
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Redundancja
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Z separacją galwaniczną
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SUBCON-PLUS 9/F Wtyk przyłączeniowy uniwersalny

Opis produktu

Wtyk D-SUB, 9-pol. żeński, dwa doprowadzenia kabla pod kątem 35°, uniwersalny do wszystkich systemów, przyporządk. pinów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na każde śrubowe złącze przyłącz

Dane techniczne

Liczba biegunów
9
Typ połączenia
Połączenie śrubowe
Model
Gniazdo (Jack)
Rodzaj styku
Żeński
Porównaj
2744241
SUBCON-PLUS 9/F Wtyk przyłączeniowy uniwersalny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SUBCON-PLUS 9/M Wtyk przyłączeniowy uniwersalny

Opis produktu

Wtyk D-SUB, 9-pol., męski, dwa doprowadzenia kabla pod kątem 35°, uniwersalny do wszystkich systemów, przyporządk. pinów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na każde śrubowe złącze przyłącz

Dane techniczne

Liczba biegunów
9
Typ połączenia
Połączenie śrubowe
Model
Wtyczka
Rodzaj styku
Męski
Porównaj
2744018
SUBCON-PLUS 9/M Wtyk przyłączeniowy uniwersalny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SUBCON-PLUS-F/AX 9 Wtyk D-Sub

Opis produktu

Wtyk D-SUB, 9-biegun. gniazdo, wersja osiowa z dwoma doprowadzeniami kabli, uniwersalny do wszystkich systemów, przyporządkowanie pinów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na śrubowe złącza przyłącz

Dane techniczne

Liczba biegunów
9
Typ połączenia
Połączenie śrubowe
Model
Gniazdo (Jack)
Rodzaj styku
Żeński
Porównaj
2311797
SUBCON-PLUS-F/AX 9 Wtyk D-Sub
Szybki podgląd: Opis i parametry
SUBCON-PLUS-M/AX 9 Wtyk D-Sub 9-pin

Opis produktu

Wtyk D-SUB, 9-biegunowy, styk męski, wersja osiowa z dwoma doprowadzeniami kabla, typ uniwersalny do wszystkich systemów, przyporządkowanie biegunów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na złącze śrubowe

Dane techniczne

Liczba biegunów
9
Typ połączenia
Inne
Model
Wtyczka
Rodzaj styku
Męski
Porównaj
2904467
SUBCON-PLUS-M/AX 9 Wtyk D-Sub 9-pin
Szybki podgląd: Opis i parametry
SUBCON-PLUS-PRIFIB/AX/SC Wtyk przyłączeniowy Profibus

Opis produktu

Wtyk D-SUB, 9-polowy, męski, wersja koncentryczna z dwoma doprowadzeniami kabli, system magistrali: PROFIBUS DP o 12 Mb/s (terminator włączany łącznikiem suwakowym), przyporządkowanie pinów: 3, 5, 6, 8; złącza śrubowe

Dane techniczne

Liczba biegunów
9
Typ połączenia
Połączenie śrubowe
Model
Wtyczka
Rodzaj styku
Męski
Porównaj
2744380
SUBCON-PLUS-PRIFIB/AX/SC Wtyk przyłączeniowy Profibus
Szybki podgląd: Opis i parametry
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC Wtyk przyłączeniowy Profibus

Opis produktu

Złącze wtykowe D-SUB, 9-bieg., pin, wyprowadzenie kabla 90°, system magistrali: PROFIBUS DP o przepustowości maks. 12 Mbit/s, terminator włączany przełącznikiem suwakowym, przyporządkowanie. pinów: 3, 5, 6, 8; złączka szynowa z zaciskami śrubowymi

Dane techniczne

Liczba biegunów
9
Typ połączenia
Połączenie śrubowe
Model
Wtyczka
Rodzaj styku
Męski
Porównaj
2313698
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC Wtyk przyłączeniowy Profibus
Szybki podgląd: Opis i parametry
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 Wtyk przyłączeniowy Profibus

Opis produktu

Złącze wtykowe D-SUB, 9-bieg., pin, wyprowadzenie kabla 35°, system magistrali: PROFIBUS DP o przepustowości maks. 12 Mbit/s, terminator włączany przełącznikiem suwakowym, przyporządkowanie. pinów: 3, 5, 6, 8; złączka szynowa z zaciskami śrubowymi

Dane techniczne

Liczba biegunów
9
Typ połączenia
Połączenie śrubowe
Model
Wtyczka
Rodzaj styku
Męski
Porównaj
2708232
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 Wtyk przyłączeniowy Profibus
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar