PSM-SET-FSMA/4-HCS Złącze wtykowe światłowodowePHOENIX CONTACT

files/fotob/1837419.jpg.
PSM-SET-FSMA/4-HCS Złącze wtykowe światłowodowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2799487
Kod EAN: 
4017918126742
Symbol Sonepar: 
P01249868
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wtykowe złącza światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 4, MM, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze kablowe, wyprowadzenie kabla: proste

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PSM-HCS-KONFTOOL Narzędzie do konfekcjonowania

Opis produktu

Narzędzie do konfekcjonowania, materiał: Tworzywo sztuczne, kolor: czarny
Porównaj
2799526
PSM-HCS-KONFTOOL Narzędzie do konfekcjonowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC Zestaw do konfekcjonowania

Opis produktu

Narzędzie do konfekcjonowania, materiał: Tworzywo sztuczne, kolor: czarny
Porównaj
2708465
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC Zestaw do konfekcjonowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 Kabel światłowodowy

Opis produktu

Kabel PCF, dupleks 200 µm / 230 µm, na metry bez wtyków, do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 70 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-20 - 70 °C
Liczba włókien
0
Liczba włókien w tubie
0
Przybliżona średnica zewnętrzna
8 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Pomarańczowy
Zastosowanie
Wewnętrzny/wewnątrz
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne)
Tak
Kabel z ochroną przed gryzoniami
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Rodzaj włókna
Inne
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Porównaj
2799885
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 Kabel światłowodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar