Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych bezzwłocznych
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych zwłocznych
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk bezzwłoczny
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk zwłoczny
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych bezzwłocznych
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych zwłocznych
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk bezzwłoczny
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk zwłoczny
0
Opóźnienie wyzwalania
0.15 - 0.2 s
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Możliwość montażu na szynie
Nie
Do kontroli czujników optoelektronicznych / kurtyn świetlnych
Tak
Kategoria stopu według IEC 60204
Inne
Odpowiedni do kontroli czujników dotykowych
Nie
Odpowiedni do kontroli obwodów awaryjnego stopu
Tak
Odpowiedni do kontroli przełączników magnetycznych
Tak
Odpowiedni do kontroli przełączników zbliżeniowych
Nie
Odpowiedni do kontroli wyłączników krańcowych
Tak
Odpowiedni do kontroli zaworów
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom e
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
3
Z odłączalnymi zaciskami
Tak
Z pętlą sprzężenia zwrotnego
Tak