Zestaw 35 przekaźników bezpieczeństwa jako rozszerzenie zestyków, opóźnienie wyłączenia regulowane od 0,5 s ... 30 s, 4 tory prądowe zezwolenia, 1 tor sygnału zwrotnego, wraz z jednostką podstawową do kat. 3, PL d zgodnie z EN ISO 13849, złączka z zaciskiem śrubowym, szerokość 22,5 mm
Dane techniczne
Głębokość
114.5 mm
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych bezzwłocznych
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych zwłocznych
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk bezzwłoczny
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk zwłoczny
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych bezzwłocznych
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych zwłocznych
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk bezzwłoczny
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk zwłoczny
0
Opóźnienie wyzwalania
0.04 - 0.04 s
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
112.2 mm
Model
Podstawowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na szynie
Nie
Certyfikat UL
Nie
Odpowiedni do kontroli przełączników zbliżeniowych
Nie
Liczba wejść
Inne
Odpowiedni do kontroli przełączników magnetycznych
Nie
Kategoria stopu według IEC 60204
Inne
Z pętlą sprzężenia zwrotnego
Tak
Odpowiedni do kontroli czujników dotykowych
Nie
Odpowiedni do kontroli obwodów awaryjnego stopu
Nie
Odpowiedni do kontroli zaworów
Nie
Certyfikat BG BIA
Nie
Z wejściem startowym
Nie
Z funkcją wyciszenia
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Tak
Do kontroli czujników optoelektronicznych / kurtyn świetlnych