PSR-PS21-1NO-1NC-24DC-SC Przekaźnik sprzęgającyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1837404.jpg.
PSR-PS21-1NO-1NC-24DC-SC Przekaźnik sprzęgający
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2700357
Kod EAN: 
4046356912907
Symbol Sonepar: 
P01247608
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik sprzęgający do zastosowań SIL 2 High i Low Demand, podłącza cyfrowe sygnały wyjściowe do urządzeń peryferyjnych, 1 zatwierdzany tor prądowy, 1 tor sygnału zwrotnego, 1 cyfrowe wyjście komunikacyjne, aplikacje Safe State Off, testowy filtr impulsowy, stałe złącze śrubowe

Dane techniczne

Głębokość
102.5 mm
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych bezzwłocznych
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych zwłocznych
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk bezzwłoczny
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk zwłoczny
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych bezzwłocznych
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych zwłocznych
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk bezzwłoczny
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk zwłoczny
0
Opóźnienie wyzwalania
0.1 - 0.1 s
Szerokość
6.8 mm
Wysokość
93.1 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Model
Podstawowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na szynie
Nie
Certyfikat BG BIA
Nie
Kategoria stopu według IEC 60204
Inne
Z wejściem startowym
Nie
Odpowiedni do kontroli czujników dotykowych
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Odpowiedni do kontroli zaworów
Nie
Do kontroli czujników optoelektronicznych / kurtyn świetlnych
Nie
Liczba wejść
Inne
Odpowiedni do kontroli przełączników zbliżeniowych
Nie
Certyfikat TÜV
Tak
Odpowiedni do kontroli przełączników magnetycznych
Nie
Z funkcją wyciszenia
Nie
Z pętlą sprzężenia zwrotnego
Nie
Certyfikat UL
Nie
Odpowiedni do kontroli wyłączników krańcowych
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
2
Odpowiedni do kontroli obwodów awaryjnego stopu
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ZBF 6 Oznacznik nieopisany

Opis produktu

Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10, wysokość pola tekstowego: 6,15 mm, szerokość pola tekstowego: 5,15 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6.2 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
0808710
ZBF 6 Oznacznik nieopisany
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar