PSR-SCP-24DC/RSM4/4X1 Przekaźnik bezpieczeństwaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1835173.jpg.
PSR-SCP-24DC/RSM4/4X1 Przekaźnik bezpieczeństwa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2981538
Kod EAN: 
4017918996826
Symbol Sonepar: 
P00908263
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

2-kanałowy monitor prędkości obrotowej i zerowej do SIL 3 lub kat. 4, PL e wg EN ISO 13849, 4 zestyki zwierne, przeznaczony do podłączenia enkoderów inkrementalnych i czujników zbliżeniowych, wtykowe złączki z zaciskiem śrubowym, szerokość: 45 mm

Dane techniczne

Głębokość
114.5 mm
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk bezzwłoczny
4
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych bezzwłocznych
4
Opóźnienie zadziałania przy załączeniu zasilania
0.015 - 0.015 s
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (SIL) zgodnie z IEC 61508
3
Szerokość
45 mm
Wysokość
99 mm
Zakres częstotliwości pracy
2000 - 2000 Hz
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Model
Podstawowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na szynie
Tak
Kontrola prędkości obrotowej
Nie
Do kontroli czujników optoelektronicznych / kurtyn świetlnych
Nie
Certyfikat TÜV
Nie
Certyfikat UL
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Tak
Kontrola stanu bezruchu
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
4
Kategoria stopu według IEC 60204
0
Odpowiedni do kontroli obwodów awaryjnego stopu
Nie
Liczba wejść
2-kanałowe
Z pętlą sprzężenia zwrotnego
Nie
Certyfikat BG BIA
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom e

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CABLE- 9/8/250/RSM/LENZE Kabel adapterowy

Opis produktu

Adapter kablowy do monitora prędkości PSR (PSR-RSM4 i PSR-MM30), 9/8-żyłowy, długość kabla 2,5 m, do sterownika: Lenze

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-20 - 60 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
50 °C
Długość całkowita
2500 mm
Liczba żył
8
Znamionowy przekrój żyły
0.48 mm2
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Model
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2981826
CABLE- 9/8/250/RSM/LENZE Kabel adapterowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CABLE-15/8/250/RSM/AMK Kabel adapterowy

Opis produktu

Adapter kablowy do monitora prędkości PSR (PSR-RSM4 i PSR-MM30), 15/8-żyłowy, długość kabla 2,5 m, do sterownika: AMK

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-20 - 60 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
50 °C
Długość całkowita
2500 mm
Znamionowy przekrój żyły
0.48 mm2
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Model
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2981651
CABLE-15/8/250/RSM/AMK Kabel adapterowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CABLE-15/8/250/RSM/FM-NC Kabel adapterowy

Opis produktu

Adapter kablowy do monitora prędkości PSR (PSR-RSM4 i PSR-MM30), 15/8-żyłowy, długość kabla 2,5 m, do sterownika: Siemens

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-20 - 60 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
50 °C
Długość całkowita
2500 mm
Znamionowy przekrój żyły
0.48 mm2
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Model
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2981635
CABLE-15/8/250/RSM/FM-NC Kabel adapterowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CABLE-15/8/250/RSM/KINETIX Kabel adapterowy

Opis produktu

Adapter kablowy do monitora prędkości PSR (PSR-RSM4 i PSR-MM30), 15/8-żyłowy, długość kabla 2,5 m, do sterownika: Allen-Bradley (Kinetix)

Dane techniczne

Długość
2.5 m
Długość całkowita
2500 mm
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
2986698
CABLE-15/8/250/RSM/KINETIX Kabel adapterowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CABLE-15/8/250/RSM/PD Kabel adapterowy

Opis produktu

Adapter kablowy do monitora prędkości PSR (PSR-RSM4 i PSR-MM30), 15/8-żyłowy, długość kabla 2,5 m, do sterownika: Parker Drives

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-20 - 60 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
50 °C
Długość całkowita
2500 mm
Znamionowy przekrój żyły
0.48 mm2
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Model
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2981758
CABLE-15/8/250/RSM/PD Kabel adapterowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CABLE-15/8/250/RSM/SEW-X15 Kabel adapterowy

Opis produktu

Adapter kablowy do monitora prędkości PSR (PSR-RSM4 i PSR-MM30), 15/8-żyłowy, długość kabla 2,5 m, do sterownika: SEW

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-20 - 60 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
50 °C
Długość całkowita
2500 mm
Znamionowy przekrój żyły
0.48 mm2
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Model
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2981664
CABLE-15/8/250/RSM/SEW-X15 Kabel adapterowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CABLE-15/8/250/RSM/SIMO611D Kabel adapterowy

Opis produktu

Adapter kablowy do monitora prędkości PSR (PSR-RSM4 i PSR-MM30), 15/8-żyłowy, długość kabla 2,5 m, do sterownika: Siemens, Heidenhain

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-20 - 60 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
50 °C
Długość całkowita
2500 mm
Znamionowy przekrój żyły
0.48 mm2
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Model
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2981606
CABLE-15/8/250/RSM/SIMO611D Kabel adapterowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CABLE-25/8/250/RSM/SIMO611D Kabel adapterowy

Opis produktu

Adapter kablowy do monitora prędkości PSR (PSR-RSM4 i PSR-MM30), 25/8-żyłowy, długość kabla 2,5 m, do sterownika: Siemens, Heidenhain

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-20 - 60 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
50 °C
Długość całkowita
2500 mm
Znamionowy przekrój żyły
0.48 mm2
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Model
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2981583
CABLE-25/8/250/RSM/SIMO611D Kabel adapterowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar