Pt100 >=2500kVA nN(x3)/x1 Czujnik do pomiaru temperaturyLEGRAND

files/fotob/912878.jpg.
Pt100 >=2500kVA nN(x3)/x1 Czujnik do pomiaru temperatury
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
200138
Symbol Sonepar: 
P01603152
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Transformatory od 100 do 20 000 kVA, zgodne z Etapem 2 rozporządzenia Nr 548/2014 • Transformatory rozdzielcze standardowe: moc znamionowa: od 100 do 3150 kVA, znamionowe napięcie pierwotne: do 21 kV, znamionowe napięcie wtórne: do 420 V • Transformatory specjalne: moc znamionowa: do 20 000 kVA, znamionowe napięcie pierwotne: do 36 kV, znamionowe napięcie wtórne: na zamówienie • Zgodność z klasami E3, C2 i F1 Wszystkie standardowe transformatory Green T.HE objęte są standardową, 8-letnią gwarancją (z wyjątkiem akcesoriów objętych gwarancją 2-letnią). Najważniejsze zmiany parametrów transformatorów Etapu 2 w porównaniu z odpowiednikami Etapu 1: • Obniżone o 10% maksymalne straty stanu jałowego Po [W], • Obniżone o ok. 10% maksymalne straty obciążeniowe Pk [W] dla mocy do 630 kVA • Podniesiona klasa środowiskowa z E2 do E3 lub E4 - większa odporność na kondensację pary wodnej i zanieczyszczenia, • Wzmocniona izolacja we wszystkich wrażliwych punktach transformatora, która spełnia wymagania przy testowaniu napięciem udarowym według Lista 2 (wcześniej Lista 1), • Zmieniona konstrukcja zacisków niskiego napięcia - obniżenie całkowitej wysokości transformatora o około 20 cm. Parametry produktu: Sondy do pomiaru temperatury Sondy są dostarczane zamontowane na transformatorze i podłączone do duraluminiowej skrzynki IP66. Typ: Pt100 Dal transformatorów o mocy: ≥ 2500 kVA Ilość: 4 szt. Montaż: na uzwojeniach nn (x3) + na rdzeniu (x1)

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
47.5 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba faz
1
Liczba jednostek
2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
161 mm
Wysokość osprzętu
82 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy prąd różnicowy
250 mA
Styk ochronny
Tak
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk kleszczowy
Model
Norma francuska NF
Stopień ochrony (IP)
IP40
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK04
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Model zamykany
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Izolowane
Tak
Przezroczysty
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Nadruk/symbol
Bez nadruku
Okrągły styk ochronny
Tak
Obrócona wkładka centralna
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Tak
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar