PTI 70W/220-240 I Statecznik POWERTRONIC INTLEDVANCE

files/fotob/397100.jpg.
PTI 70W/220-240 I Statecznik POWERTRONIC INT
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
POWERTRONIC® INTELLIGENT PTI I
Nr Katalogowy: 
4008321099501
Kod EAN: 
4008321099501
Symbol Sonepar: 
P00373200
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stateczniki elektroniczne do lamp wyładowczych z zaciskiem do przewodów. Cechy produktu: Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A2. Napięcie zasilania: 220…240 V. Częstotliwość linii: 50…60 Hz. Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 55015/CISPR 15. Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-12. Harmoniczne prąd:u zgodnie z PN-EN 61000-3-2. Odporność zgodna z normą EN 61547. Zalety produktu: Rozszerzona sekcja zacisków umożliwia włączenie w pętlę zasilania. Przykręcane zaciski kablowe zapewniające niezawodne odciążenie. Długa trwałość i niezawodność przy maksymalnych dopuszczalnych temperaturach. Automatyczne wyłączenie lamp w przypadku usterki lub przy End of Life (EoL). Obszary zastosowań: Oświetlenie sklepowe. Centra zdrowia i odnowy biologicznej (w suchych, zabezpieczonych przed korozją miejscach). Oświetlenie efektowe i akcentujące

Dane techniczne

Do lamp o mocy
73 - 73 W
Do lamp o mocy (układ 1-lampowy)
73 - 73 W
Do wielu źródeł światła
1.1 - 1.1
Długość
171 mm
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Szerokość
83 mm
Wysokość
32 mm
Model
Elektroniczny
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ściemniacz triakowy
Nie
Do lamp typu T16
Nie
Rodzaj sterowania ściemnianiem
Bez ściemniania
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Do lamp typu HI
Tak
Do lamp typu TC-DEL
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Obudowa
Obudowa z tworzywa sztucznego
Do lamp typu TC-L
Nie
Model Multiwatt
Nie
Do lamp typu TC-D
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Do lamp typu T38
Nie
Z odciążką
Tak
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Do lamp typu T-R
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do lamp typu LS
Nie
Do lamp typu TC-T
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do lamp typu T16-R
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Do lamp typu HM
Tak
Do lamp typu TC-S
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Do lamp typu T7
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do lamp typu TC-DD
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do lamp typu TC-QEL
Nie
Do lamp typu TC-F
Nie
Do lamp typu T-U
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do lamp typu TC-TEL
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do lamp typu T26
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Do lamp typu HS
Nie
Do lamp typu TC-SEL
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

PTi 150W/220-240 I Statecznik POWERTRONIC INT
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4008321915535

PTi 150W/220-240 I Statecznik POWERTRONIC...

PTi 150W/220-240 I Statecznik POWERTRONIC INT
PTI 35W/220-240 I Statecznik POWERTRONIC INT
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4008321099488

PTI 35W/220-240 I Statecznik POWERTRONIC...

PTI 35W/220-240 I Statecznik POWERTRONIC INT
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar