PTKZP600 Pokrywa trójnika korytkaBAKS

files/fotob/1433415.jpg.
PTKZP600 Pokrywa trójnika korytka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
301360
Kod EAN: 
5900993066555
Symbol Sonepar: 
P00529873
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PKKZP100 Pokrywa kolanka 90st

Dane techniczne

Szerokość
100 mm
Kąt zgięcia
90°
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Do korytek siatkowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Do drabinek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
300910
PKKZP100 Pokrywa kolanka 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
PKKZP200 Pokrywa kolanka 90st

Dane techniczne

Szerokość
200 mm
Kąt zgięcia
90°
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
300920
PKKZP200 Pokrywa kolanka 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
PKKZP50 Pokrywa kolanka 90st

Dane techniczne

Szerokość
50 mm
Kąt zgięcia
90°
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
300905
PKKZP50 Pokrywa kolanka 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
PKZP100/3 Pokrywa korytka

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość pokrywy
100 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Pokrywa klamrowa
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
300210
PKZP100/3 Pokrywa korytka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PKZP200/3 Pokrywa korytka

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość pokrywy
200 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Pokrywa klamrowa
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
300220
PKZP200/3 Pokrywa korytka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PKZP300/3 Pokrywa korytka

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
300230
PKZP300/3 Pokrywa korytka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PKZP50/3 Pokrywa korytka

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość pokrywy
50 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Pokrywa klamrowa
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
300205
PKZP50/3 Pokrywa korytka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PKZP500/3 Pokrywa korytka

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
300250
PKZP500/3 Pokrywa korytka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PLZWMP100H50 Pokrywa łuku wewn.45st
Porównaj
330910
PLZWMP100H50 Pokrywa łuku wewn.45st
PLZWMP200H50 Pokrywa łuku wewn.45st
Porównaj
330920
PLZWMP200H50 Pokrywa łuku wewn.45st
PLZWP50H50 Pokrywa łuku wewn.90st
Porównaj
330105
PLZWP50H50 Pokrywa łuku wewn.90st
PLZZP50H50 Pokrywa łuku zewn.90st
Porównaj
335105
PLZZP50H50 Pokrywa łuku zewn.90st
PRKZP200/100 Pokrywa redukcji symetryczn.
Porównaj
302720
PRKZP200/100 Pokrywa redukcji symetryczn.
PRKZP300/200 Pokrywa redukcji symetryczn.
Porównaj
302730
PRKZP300/200 Pokrywa redukcji symetryczn.
PRKZP400/300 Pokrywa redukcji symetryczn.
Porównaj
302740
PRKZP400/300 Pokrywa redukcji symetryczn.
PRKZP500/400 Pokrywa redukcji symetryczn.
Porównaj
302750
PRKZP500/400 Pokrywa redukcji symetryczn.
PRKZP600/500 Pokrywa redukcji symetryczn.
Porównaj
302760
PRKZP600/500 Pokrywa redukcji symetryczn.
PTKZP100 Pokrywa trójnika korytka
Porównaj
301310
PTKZP100 Pokrywa trójnika korytka
PTKZP200 Pokrywa trójnika korytka
Porównaj
301320
PTKZP200 Pokrywa trójnika korytka
PTKZP300 Pokrywa trójnika korytka
Porównaj
301330
PTKZP300 Pokrywa trójnika korytka
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar