PTo 70W/220-240 3 DIM Statecznik POWERTRONICLEDVANCE

files/fotob/397669.jpg.
PTo 70W/220-240 3 DIM Statecznik POWERTRONIC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
POWERTRONIC® OUTDOOR PTO
Nr Katalogowy: 
4008321959355
Kod EAN: 
4008321959355
Symbol Sonepar: 
P00759476
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stateczniki elektroniczne do lamp wyładowczych, oświetlenie zewnętrzne. Cechy produktu: Funkcjonalność 3DIM (StepDIM/AstroDIM/DALI). Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A2. Odporność oświetlenia na przepięcia: aż do 10 kV. Napięcie sieciowe: 198…264 V. Częstotliwość linii: 50…60 Hz. Harmoniczne prąd:u zgodnie z PN-EN 61000-3-2. Odporność zgodna z normą EN 61547. Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 55015 (A1: 2007) do 300 MHz. Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-12. Współczynnik strumienia świetlnego 1 w porównaniu z konwencjonalnymi układami zasilającymi. Nieprzystosowane do zasilania prądem stałym. Zalety produktu: Aż do 30 % oszczędności energii (w porównaniu z pracą ze SK) dzięki 3DIM (oprócz PTo 35). Wysoka ochrona przed przepięciem: do 3 kV (L-N) / 4 kV (L/N-PE). Automatyczne wyłączenie lamp w przypadku usterki lub przy End of Life (EoL). Doskonała odporność termiczna przy bardzo wysokich temperaturach granicznychc and ta. Obszary zastosowań: Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I i II. Nadaje się do zastosowań zewnętrznych w oprawach IP > 54

Dane techniczne

Do lamp o mocy
73 - 73 W
Do lamp o mocy (układ 1-lampowy)
73 - 73 W
Do wielu źródeł światła
1.1 - 1.1
Długość
133 mm
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Szerokość
77 mm
Wysokość
48 mm
Model
Elektroniczny
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Do lamp typu T-U
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Do lamp typu LS
Nie
Do lamp typu TC-TEL
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do lamp typu T26
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Tak
Ściemniacz DMX
Nie
Do lamp typu HI
Tak
Do lamp typu TC-SEL
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Do lamp typu T16
Nie
Ściemniacz programowalny
Tak
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Model Multiwatt
Nie
Do lamp typu TC-DEL
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Obudowa
Obudowa z tworzywa sztucznego
Do lamp typu TC-L
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Do lamp typu TC-D
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Do lamp typu T38
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do lamp typu T-R
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Do lamp typu HM
Tak
Do lamp typu TC-T
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Do lamp typu T16-R
Nie
Do lamp typu HS
Tak
Ściemniacz DALI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do lamp typu TC-S
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do lamp typu T7
Nie
Rodzaj sterowania ściemnianiem
DALI
Do lamp typu TC-DD
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do lamp typu TC-QEL
Nie
Do lamp typu TC-F
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar