PTRE 6-2/B14 Gniazdo pomiarowePHOENIX CONTACT

files/fotob/1238849.jpg.
PTRE 6-2/B14 Gniazdo pomiarowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3069453
Symbol Sonepar: 
P10271718
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Gniazdo pomiarowe, kodowanie VDE, typ B14, napięcie znamionowe: 400 V, ilość przyłączy: 28, liczba biegunów: 14, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 6 mm², 1. poziomowe, przekrój: 0,5 mm² - 10 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
100 mm
Długość odizolowania
12 mm
Głębokość
58.599 mm
Liczba biegunów
14
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
28
Napięcie znamionowe
400 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 10 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 6 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 6 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 6 mm2
Prąd znamionowy In
24 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
8.2 mm
Szerokość
146.7 mm
Szerokość / rozmiar rastra
146.7 mm
Wysokość
99.668 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
56.5 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 105 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Inne
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Zestawialne
Nie
Z wbudowanym gniazdem testowym
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Wtykowe samozaciskowe
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AP-ME METER Profil osłonowy

Opis produktu

Profil maskujący, do osłonięcia listew zacisk., wciskany w uchwyty profilu mask. APT-ME lub uchwyty końcowe APH-ME. Na końcach i w odstępach co ok. 40 cm należy przewidzieć wspornik osłony. Dostarczane odcinki: 1 m
Porównaj
3034361
AP-ME METER Profil osłonowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
APH-ME Profil osłonowy

Opis produktu

Wspornik pokrywy, do montażu na szynie DIN NS 35/7,5, do mocowania pokrywy AP-ME, ze śrubami mocującymi i nakrętką radełkowaną z tworzywa sztucznego, opcjonalnie możliwość zaplombowania

Dane techniczne

Długość
138 mm
Głębokość
91.8 mm
Szerokość
8.2 mm
Szerokość / rozmiar rastra
8.2 mm
Wysokość
138 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
92.5 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Pokrywa
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Porównaj
3034374
APH-ME Profil osłonowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
APT-ME Profil zamykający

Opis produktu

Wspornik profilu maskującego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, do mocowania profilu mask. AP-ME

Dane techniczne

Długość
73.3 mm
Szerokość
2.2 mm
Wysokość
138.05 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
3034358
APT-ME Profil zamykający
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBP-2/B14 Wtyk zaślepiający

Opis produktu

Wtyk zaślepiający, kodowanie VDE, typ B14, raster: 8,2 mm, szerokość: 146,7 mm, wysokość: 81 mm, liczba biegunów: 14, kolor: szary, rodzaj montażu: Wtykanie do gniazda

Dane techniczne

Liczba biegunów
14
Rozstaw (rozmiar rastra)
8.2 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
3069501
FBP-2/B14 Wtyk zaślepiający
Szybki podgląd: Opis i parametry
FTP-2/1 SERVICE Wtyczka testowa

Opis produktu

Wtyczka testowa, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 24 A, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czerwone

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Napięcie znamionowe
400 V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 2.5 mm²
Rozstaw (rozmiar rastra)
8.2 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Zestawialne
Nie
Akcesorium
Nie
Porównaj
3069469
FTP-2/1 SERVICE Wtyczka testowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
FTP-2/B14 Wtyczka testowa

Opis produktu

Wtyczka testowa, Szczegółowy schemat połączeń można znaleźć w zakładce Downloads Różne, kodowanie VDE, typ B14, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 24 A, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary

Dane techniczne

Liczba biegunów
14
Napięcie znamionowe
400 V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 2.5 mm²
Rozstaw (rozmiar rastra)
8.2 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Zestawialne
Nie
Akcesorium
Nie
Porównaj
3069475
FTP-2/B14 Wtyczka testowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
FTPR-2/B14 Wtyczka testowa

Opis produktu

Wtyczka testowa, z uchwytem obrotowym, kodowanie VDE, typ B14, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 14, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary

Dane techniczne

Liczba biegunów
14
Napięcie znamionowe
400 V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 2.5 mm²
Rozstaw (rozmiar rastra)
8.2 mm
Kolor
Szary
Typ połączenia
Inne
Z przewodem połączeniowym
Nie
Zestawialne
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Porównaj
3069488
FTPR-2/B14 Wtyczka testowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PAI-4-FIX BK Adapter testowy

Opis produktu

Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czarny

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Średnica noska
2.4 mm
Kolor
Czarny
Typ połączenia
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Z przewodem połączeniowym
Nie
Zestawialne
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Porównaj
3032774
PAI-4-FIX BK Adapter testowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PAI-4-FIX BN Adapter do testów

Opis produktu

Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: brązowy

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Średnica noska
2.4 mm
Kolor
Brązowy
Typ połączenia
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Zestawialne
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Z przewodem połączeniowym
Nie
Porównaj
3032787
PAI-4-FIX BN Adapter do testów
Szybki podgląd: Opis i parametry
PAI-4-FIX BU Adapter testowy

Opis produktu

Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Średnica noska
2.4 mm
Kolor
Niebieski
Typ połączenia
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Z przewodem połączeniowym
Nie
Zestawialne
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Porównaj
3032729
PAI-4-FIX BU Adapter testowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PAI-4-FIX GN Adapter testowy

Opis produktu

Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: zielony

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Średnica noska
2.4 mm
Kolor
Zielony
Typ połączenia
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Z przewodem połączeniowym
Nie
Zestawialne
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Porównaj
3032758
PAI-4-FIX GN Adapter testowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PAI-4-FIX GY Adapter testowy

Opis produktu

Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Średnica noska
2.4 mm
Kolor
Szary
Typ połączenia
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Z przewodem połączeniowym
Nie
Zestawialne
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Porównaj
3032790
PAI-4-FIX GY Adapter testowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PAI-4-FIX OG Adapter testowy

Opis produktu

Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 8,2 mm

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Średnica noska
2.4 mm
Kolor
Pomarańczowy
Typ połączenia
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Z przewodem połączeniowym
Nie
Zestawialne
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Porównaj
3034455
PAI-4-FIX OG Adapter testowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PAI-4-FIX RD Adapter testowy

Opis produktu

Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Średnica noska
2.4 mm
Kolor
Czerwony
Typ połączenia
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Z przewodem połączeniowym
Nie
Zestawialne
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Porównaj
3032732
PAI-4-FIX RD Adapter testowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PAI-4-FIX VT Adapter testowy

Opis produktu

Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Średnica noska
2.4 mm
Kolor
Inne
Typ połączenia
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Z przewodem połączeniowym
Nie
Zestawialne
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Porównaj
3032761
PAI-4-FIX VT Adapter testowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PAI-4-FIX WH Adapter do testów

Opis produktu

Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: biały

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Średnica noska
2.4 mm
Kolor
Biały
Typ połączenia
Inne
Z przewodem połączeniowym
Nie
Zestawialne
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Porównaj
3032797
PAI-4-FIX WH Adapter do testów
Szybki podgląd: Opis i parametry
PAI-4-FIX YE Adapter testowy

Opis produktu

Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką od 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: żółty

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Średnica noska
2.4 mm
Kolor
Żółty
Typ połączenia
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Z przewodem połączeniowym
Nie
Zestawialne
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Porównaj
3032745
PAI-4-FIX YE Adapter testowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PAI-4-N GY Adapter testowy

Opis produktu

Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, liczba biegunów: 1, kolor: szary

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kolor
Szary
Typ połączenia
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Z przewodem połączeniowym
Nie
Zestawialne
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Porównaj
3032871
PAI-4-N GY Adapter testowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PAIS-4-FIX BK Adapter do testów

Opis produktu

Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czarny

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Zestawialne
Nie
Porównaj
3032792
PAIS-4-FIX BK Adapter do testów
Szybki podgląd: Opis i parametry
PAIS-4-FIX BU Adapter do testów

Opis produktu

Adapter do testów, W stanie wetkniętym zabezpieczony przed niezamierzonym bezpośrednim dotykiem palca zgodnie z normą DIN EN 50274, do wtyków pomiarowych 4 mm i złączek szynowych z podziałką 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Zestawialne
Nie
Porównaj
3032798
PAIS-4-FIX BU Adapter do testów
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar