PUC40 Płytka ustalającaBAKS

files/fotob/1435629.jpg.
PUC40 Płytka ustalająca
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
661204
Kod EAN: 
5900993056792
Symbol Sonepar: 
P00289303
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DPH1000 Dwuteownik hutniczy
Porównaj
700211
DPH1000 Dwuteownik hutniczy
DPH3000 Dwuteownik hutniczy
Porównaj
700213
DPH3000 Dwuteownik hutniczy
DPH500 Dwuteownik hutniczy
Porównaj
700250
DPH500 Dwuteownik hutniczy
DPH600 Dwuteownik hutniczy
Porównaj
700260
DPH600 Dwuteownik hutniczy
DPH6000 Dwuteownik hutniczy
Porównaj
700217
DPH6000 Dwuteownik hutniczy
NO 40x20 Nakładka ochronna
Porównaj
670400
NO 40x20 Nakładka ochronna
NO 40x40N Nakładka ochronna
Porównaj
760510
NO 40x40N Nakładka ochronna
NOK 35x35 Nakładka ochronna
Porównaj
670600
NOK 35x35 Nakładka ochronna
PZC100 Płytka ceownika

Dane techniczne

Szerokość płytki
42 mm
Wysokość płytki
100 mm
Materiał
Stal
Model
Poziomy/pionowy
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
750400
PZC100 Płytka ceownika
Szybki podgląd: Opis i parametry
PZC40 Płytka ceownika

Dane techniczne

Szerokość płytki
42 mm
Wysokość płytki
40 mm
Materiał
Stal
Model
Poziomy/pionowy
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
750300
PZC40 Płytka ceownika
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar