PUMA OKRĄGŁA 60W/PL11 UV IP65 kl.przezr Oprawa oświetleniowaPAWBOL

files/fotob/144593.jpg.
PUMA OKRĄGŁA 60W/PL11 UV IP65 kl.przezr Oprawa oświetleniowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
D.3188
Kod EAN: 
5901350810415
Symbol Sonepar: 
P01078324
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawa oświetleniowa PUMA OKRĄGŁA, E27, 18W, klosz przeźroczysty, podstawa biała, 230V, IK10, IP65

Dane techniczne

Do lamp o mocy
25 - 25 W
Długość
206 mm
Długość wbudowania
0 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
25 W
Moc źródła światła
60 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Szerokość
206 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Temperatura barwowa
0 K
Wysokość/głębokość
80 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
0 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Średnica
206 mm
Średnica wbudowania
0 mm
Średnica zewnętrzna
206 mm
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Możliwość ściemniania
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Z czujnikiem ruchu
Nie
Źródło światła
Żarówka
Zawiera źródło światła
Nie
Rodzaj oprawy
Oprawa z kloszem
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
E27
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Kolor obudowy
Biały
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj obwodu
Inne
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Brak
Moc lampy dla wersji wielowatowej
Inne
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Stan surowy
Ściemniacz DMX
Nie
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Odbłyśnik perforowany
Nie
Materiał rastra
Inne
Z gniazdem wtykowym
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M”
Nie
Montaż ścienny
Tak
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Regulowana temperatura barwowa
Nie
Klasa przeciwpożarowa „F”
Nie
Do zasilania przelotowego
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
Odporność udarowa
IK10
Kompatybilny z Casambi
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Kuloodporny
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Ze statecznikiem
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
Inne
Ściemniacz DSI
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne strukturyzowane
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Podział światła
Asymetryczny
Test palności zgodny z IEC 695-2-1
650 °C - 5 s
Wiele barw
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM”
Nie
Rozsył światła
Pośredni
Ściemniacz DALI
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Rodzaj rastra
Inne
Z wyłącznikiem
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Zawiera zapłonnik
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Raster perforowany
Nie
Klasa przeciwpożarowa „FF”
Nie
Barwa światła
Inne
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Bezpośredni-/pośredni przełączany niezależnie
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Kolor klosza/pokrywy
Brak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Odbłyśnik
Matowy
Obsługa przez bluetooth
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
Brak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar