PURESIGN 150 AW/EW RZ-1LU Oprawa awaryjnaZUMTOBEL

files/fotob/226987.jpg.
PURESIGN 150 AW/EW RZ-1LU Oprawa awaryjna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ONLITE PURESIGN
Nr Katalogowy: 
22900418
Symbol Sonepar: 
P01459676
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Escape sign for PURESIGN 150 MSW/MRW with silver (similar to RAL 7035) aluminium surround, for tool-free mounting onto the PURESIGN/COMSIGN 150 housing; uniform backlighting of pictogram; luminance > 500 cd/m² in the white region, pictogram digitally printed on the PC (polycarbonate) panel; escape sign according to ISO 7010: 1-sided; symbol: Emergency exit. Direction arrow sidewards down with Zumtobel Logo; Recognition distance according to EN 1838: 30 m, dimensions: 310 x 20 x 160 mm, weight: 0.72 kg

Dane techniczne

Długość
310 mm
Szerokość
20 mm