PV-CF-S 2,5-6 (+) Złącze fotowoltaiczne (PV)PHOENIX CONTACT

files/fotob/1834932.jpg.
PV-CF-S 2,5-6 (+) Złącze fotowoltaiczne (PV)
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1774674
Kod EAN: 
4046356480208
Symbol Sonepar: 
P00843081
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złacze wtykowe fotowoltaiczne, Rodzina produktów: Sunclix, Złącze wtykowe, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 2,5 mm², przekrój żyły maks.: 6 mm², prąd obliczeniowy: 27 A, Rodzaj przyłącza: Siła sprężyny, Rodzaj styku: Gniazdo

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Napięcie znamionowe
1100 V
Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Liczba styków sterujących
1
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Materiał obudowy
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z gwintem
Nie
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie wewnętrznej
Brak
Z połączeniem ekranowanym
Nie
Z zaciskiem PE
Nie
Materiał pokrycia styków
Inne

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PV-C PLUG Zaslepka

Opis produktu

Zaślepka, Rodzina produktów: SUNCLIX, kolor: czarny
Porównaj
1775631
PV-C PLUG Zaslepka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PV-C PROTECTION CAP Osłonka

Opis produktu

Osłonka, Rodzina produktów: SUNCLIX, kolor: czarny, samouszczelniające, bez blokady, zawartość zestawu: 1 osłonka strony wtyku i 1 osłonka strony złącza

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Kolor
Czarny
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Z zabezpieczeniem przed zgubieniem
Nie
Z uszczelką
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Rodzaj ryglowania
Inne
Z blokadą
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
1785430
PV-C PROTECTION CAP Osłonka
Szybki podgląd: Opis i parametry
QUICK WIREFOX 6 SC Szczypce do usuwania izolacji

Opis produktu

Szczypce do ściągania izolacji, średnica min.: 0,2 mm², średnica maks.: 6 mm², masa 205 g, czarny

Dane techniczne

Ciężar
205 g
Długość
205 mm
Długość szczęk
6 mm
Szerokość główki
17 mm
Wysokość główki
38 mm
Zakres odizolowania - przekrój
0.2 - 6 mm²
Zakres odizolowania - średnica
0.5 - 2.9 mm
Z izolacją
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Pozytywne testy VDE
Nie
Wykonanie części chwytnej
Jednokomponentowe
Obróbka powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przed uderzeniem
Tak
Cięcie spiralne
Nie
Z przecinakiem drutu
Tak
Regulowana głębokość nacięcia
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Samonastawne
Tak
Izolacja do 1000 V
Nie
Osłona części chwytnej
Rękaw z tworzywa sztucznego
Regulowana długość odizolowania
Tak
Sprawdzona odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)
Nie
Cięcie wzdłużne
Nie
Cięcie po obwodzie
Nie
Porównaj
1207637
QUICK WIREFOX 6 SC Szczypce do usuwania izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZF1 0,6x3,5 Wkrętak płaski

Opis produktu

Wkrętak

Dane techniczne

Ciężar
35 g
Długość całkowita
181 mm
Długość klingi
100 mm
Grubość trzpienia
0.6 mm
Rozmiar klucza (napęd sześciokątny)
0 mm
Szerokość trzpienia
3.5 mm
Średnica klingi
3.5 mm
Model
Prosty
Z izolacją
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Model nieiskrzący
Nie
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Z zagiętym grotem
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Model precyzyjny
Tak
Chwytak śrub
Nie
Materiał uchwytu
Inne
Trzpień sześciokątny
Nie
Ciągła klinga
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Antymagnetyczne
Tak
Porównaj
1204517
SZF1 0,6x3,5 Wkrętak płaski
Szybki podgląd: Opis i parametry
WIREFOX-D SR 6-1 Narzędzie do zdejmowania izolacji

Opis produktu

Narzędzie do zdejmowania izolacji, średnica min.: 2,5 mm², średnica maks.: 6 mm², masa 21 g, czarny

Dane techniczne

Ciężar
21 g
Długość
83 mm
Długość szczęk
20 mm
Przekrój
2.5 - 6 mm2
Szerokość główki
22 mm
Wysokość główki
43 mm
Zakres odizolowania - przekrój
2.5 - 6 mm²
Zakres odizolowania - średnica
1.9 - 2.9 mm
Średnica
1.9 - 2.9 mm
Z izolacją
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Samonastawne
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Obróbka powierzchni
Stan surowy
Z przecinakiem drutu
Nie
Regulowana długość odizolowania
Nie
Cięcie po obwodzie
Tak
Sprawdzona odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)
Nie
Regulowana głębokość nacięcia
Nie
Wykonanie części chwytnej
Jednokomponentowe
Pozytywne testy VDE
Nie
Osłona części chwytnej
Rękaw z tworzywa sztucznego
Cięcie spiralne
Nie
Z ochroną przed uderzeniem
Tak
Cięcie wzdłużne
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Porównaj
1212511
WIREFOX-D SR 6-1 Narzędzie do zdejmowania izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar