PV Q-LINE 4-6mm2 IP68 1500VDC Złącze żeńskie fotowoltaiczneMOREK

files/fotob/2280560.png.
PV Q-LINE 4-6mm2 IP68 1500VDC Złącze żeńskie fotowoltaiczne
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PHOTOVOLTAIC CONNECTORS
Nr Katalogowy: 
MAP2006Q40
Kod EAN: 
4744397038067
Symbol Sonepar: 
P10185032
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącza PV Q-LINE Morek – seria innowacyjnych, beznarzędziowych szybkozłączy fotowoltaicznych, stworzonych z myślą o najwyższych standardach nowoczesnych instalacji solarnych. Dzięki technologii TwinLock, złącza Q-LINE oferują szybkie, bezpieczne i łatwe połączenia, bez konieczności użycia praski podczas montażu. Szybki montaż zapewnia niezrównaną wydajność oraz oszczędność czasu aż do 50% w porównaniu z tradycyjnymi metodami zaciskania. Kluczowe zalety Q-LINE: - Certyfikacja: TÜV SÜD zgodnie z normą IEC EN 62852:2015+A1:2020 - Znamionowy prąd wejściowy: 40 A,wiodący w swojej kategorii - Napięcie pracy: Do 1500 V, najwyższe w swojej klasie. -Stopień ochrony: IP68, maksymalna ochrona przed zanurzeniem i wodą pod wysokim ciśnieniem. - Niska rezystancja styku: < 0,25 mΩ, zapewniająca minimalne straty energii. - Zakres temperatur pracy: Od -40°C do +85°C, z maksymalną wytrzymałością do 120°C. Innowacyjne funkcje: - Technologia TwinLock: Podwójne ostrza sprężynowe zapewniają bezpieczne zablokowanie przewodu i optymalną transmisję prądu. - Nakrętka pierścieniowa HI-PRO: Zabezpiecza przed zerwaniem i ułatwia instalację, eliminując potrzebę stosowania kluczy dynamometrycznych. - Sprzęgło wysokiego napięcia: Gwarantuje odporność na siłę uciągu do 22 kg, 400% powyżej wymagań prawnych. Złącza Q-LINE to niezawodne, wydajne i bezpieczne rozwiązanie, idealne dla profesjonalistów branży solarnej, poszukujących innowacyjnych i oszczędzających czas produktów

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Szerokość
20 mm
Wysokość
62 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Łącznik
Z uziemieniem modułu
Nie
Z materiałem montażowym
Nie

Produkty z serii

PV Q-LINE 4-6mm2 IP68 1500VDC Złącze męskie fotowoltaiczne
Klub Liderów
Porównaj
MOREK
MAP1006Q40

PV Q-LINE 4-6mm2 IP68 1500VDC Złącze męskie...

PV Q-LINE 4-6mm2 IP68 1500VDC Złącze męskie fotowoltaiczne
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar