Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
s [NA]
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
s [NA]
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
s [NA]
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
s [NA]
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
V [NA]
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
V [NA]
Napięcie pracy dla DC
15 - 30 V
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
V [NA]
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
V [NA]
Napięcie zasilające dla DC
15 - 30 V
Napięcie zasilania wskaźnika zadziałania
16 - 30 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 4 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 2.5 mm2
Szerokość / rozmiar rastra
17.5 mm
Wartość nastawy prądu 1
A [NA]
Wartość nastawy prądu 2
A [NA]
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
92.5 mm
Zakres pomiarowy napięcia
V [NA]
Zakres pomiarowy prądu
13 A
Zakres temperatur pracy
-10 - 55 °C
Znamionowy prąd załączania
10 A
Rodzaj wkładki bezpiecznikowej
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie wtykowe
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Zawiera kontrolę podprądową DC
Nie
Kontrola nadprądowa, 1-fazowa
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Nie
Kontrola podprądowa, 3-fazowa
Nie
Rodzaj wskaźnika zadziałania
LED
Zawiera kontrolę nadprądową DC
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Kontrola podprądowa, 1-fazowa
Nie
Funkcja histerezy, 1-fazowa
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Wtykowe samozaciskowe
Pozycja połączenia
Skośny
Kontrola nadprądowa, 3-fazowa
Nie
Rodzaj uchwytu bezpiecznika
Inne
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Rodzaj napięcia wskaźnika zadziałania
DC
Rodzaj napięcia zasilania
DC
Zewnętrzny przekładnik prądowy
Nie
Funkcja histerezy, 3-fazowa
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie