PXS24E-e2/F-IT 2A 24V Wyłącznik selektywny bez modułu komunikacjiEATON

files/fotob/2331154.jpg.
PXS24E-e2/F-IT 2A 24V Wyłącznik selektywny bez modułu komunikacji
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
PXS24E02A001
Kod EAN: 
9010238011342
Symbol Sonepar: 
P01636451
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Niezawodne, modułowe, elektroniczne zabezpieczenie nadprądowe do systemów 24 V DC, szybki montaż szyn łączeniowych, stałe lub zmienne natężenie prądu, opcjonalnie z wejściem sterującym i wyjściem komunikatu o wyzwoleniu, zaciski wtykowe (+ 24 V i 0 V) ​​dla maksymalnie 3 obciążeń, wytrzymała konstrukcja, lokalne i (opcjonalnie) zdalnie sterowane

Dane techniczne

Długość
17.5 mm
Głębokość
127 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
s [NA]
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
s [NA]
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
s [NA]
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
s [NA]
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
V [NA]
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
V [NA]
Napięcie pracy dla DC
15 - 30 V
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
V [NA]
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
V [NA]
Napięcie zasilające dla DC
15 - 30 V
Napięcie zasilania wskaźnika zadziałania
16 - 30 V
Napięcie znamionowe
24 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 4 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 2.5 mm2
Prąd znamionowy In
2 A
Szerokość
18 mm
Szerokość / rozmiar rastra
17.5 mm
Wartość nastawy prądu 1
A [NA]
Wartość nastawy prądu 2
A [NA]
Wysokość
93 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
92.5 mm
Zakres pomiarowy napięcia
V [NA]
Zakres pomiarowy prądu
2.6 A
Zakres temperatur pracy
-10 - 55 °C
Znamionowy prąd załączania
2 A
Rodzaj wkładki bezpiecznikowej
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie wtykowe
Kolor
Inne
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Zawiera kontrolę podprądową DC
Nie
Kontrola nadprądowa, 1-fazowa
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Nie
Kontrola podprądowa, 3-fazowa
Nie
Rodzaj wskaźnika zadziałania
LED
Zawiera kontrolę nadprądową DC
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Kontrola podprądowa, 1-fazowa
Nie
Funkcja histerezy, 1-fazowa
Nie
Funkcja histerezy DC
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Wtykowe samozaciskowe
Pozycja połączenia
Skośny
Kontrola nadprądowa, 3-fazowa
Nie
Rodzaj uchwytu bezpiecznika
Inne
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Rodzaj napięcia wskaźnika zadziałania
DC
Rodzaj napięcia zasilania
DC
Zewnętrzny przekładnik prądowy
Nie
Funkcja histerezy, 3-fazowa
Nie
Rodzaj prądu
DC
Wymagana płytka zamykająca
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Program komputerowy
Format: zip
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar