PZ 6 ROTO L PraskaWEIDMUELLER

files/fotob/489531.jpg.
PZ 6 ROTO L Praska
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
NARZĘDZIE DO ZACISKANIA
Nr Katalogowy: 
1444050000
Kod EAN: 
4050118248593
Symbol Sonepar: 
P01047451
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Narzędzie do zaciskania końcówek przewodów, styków lub końcówek kablowych na odkrytych przewodnikach

Dane techniczne

Długość
200 mm
Liczba matryc na wyposażeniu
0
Przekrój
0.14 - 6 mm2
Zakres AWG
0.14 - 6
Z wymiennymi wkładkami (matrycami)
Nie
Wymienne matryce
Nie
Z automatycznym powrotem
Tak
Odpowiednie do
Końcówki tulejkowe
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Kształt zacisku/praski
Zacisk trapezowy
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

0,5/0,75/1,0/1,5/2,5mm2 Tulejka izolowana zestaw

Opis produktu

Końcówki przewodów w skrzynkach plastikowych z przezroczystą, odchylaną pokrywą
Porównaj
9025430000
0,5/0,75/1,0/1,5/2,5mm2 Tulejka izolowana zestaw
Szybki podgląd: Opis i parametry
Clip Pz 6 Roto Zespół zacisku

Opis produktu

Element wymienny narzędzia do zaciskania
Porównaj
9054820000
Clip Pz 6 Roto Zespół zacisku
Szybki podgląd: Opis i parametry
ERTE ES PZ 6 ROTO L Akcesoria

Opis produktu

Zkładka zaciskowa do narzędzi zaciskowych
Porównaj
2561810000
ERTE ES PZ 6 ROTO L Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
H 0,5/16 S OR Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Ocynkowana elektrolitycznie tuleja miedziana do ochrony przewodów elastycznych odizolowanych. Zaprasowanie końcówki kabla chroni przewody i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne

Dane techniczne

Długość tulejki
10 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.5 mm2
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Miedź
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Z izolacją
Tak
Materiał izolacji
Polipropylen (PP)
Materiał izolacyjny
Inne
Rozmiar AWG
20
W taśmie
Nie
Porównaj
9202900000
H 0,5/16 S OR Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
H-BOX 0,14-0,75Qmm Zestaw do łączenia i mocowania przewodów

Opis produktu

Końcówki przewodów w skrzynkach plastikowych z przezroczystą, odchylaną pokrywą
Porównaj
9025410000
H-BOX 0,14-0,75Qmm Zestaw do łączenia i mocowania przewodów
Szybki podgląd: Opis i parametry
H-BOX 0,5-2,5mm2 Tulejka izolowana zestaw

Opis produktu

Końcówki przewodów w skrzynkach plastikowych z przezroczystą, odchylaną pokrywą
Porównaj
9025900000
H-BOX 0,5-2,5mm2 Tulejka izolowana zestaw
Szybki podgląd: Opis i parametry
H-BOX 4,0-16,0QMM DIN Zestaw do łączenia i mocowania przewodów

Opis produktu

Końcówki przewodów w skrzynkach plastikowych z przezroczystą, odchylaną pokrywą
Porównaj
9025400000
H-BOX 4,0-16,0QMM DIN Zestaw do łączenia i mocowania przewodów
Szybki podgląd: Opis i parametry
H-BOX 4,0-16,0QMM Tulejka izolowana zestaw

Opis produktu

Końcówki przewodów w skrzynkach plastikowych z przezroczystą, odchylaną pokrywą
Porównaj
9025920000
H-BOX 4,0-16,0QMM Tulejka izolowana zestaw
Szybki podgląd: Opis i parametry
H0,14/10 GR SV Końcówka tulejkowa izolowana

Opis produktu

Ocynkowana elektrolitycznie tuleja miedziana do ochrony przewodów elastycznych odizolowanych. Zaprasowanie końcówki kabla chroni przewody i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne

Dane techniczne

Długość tulejki
6 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.14 mm2
Kolor
Szary
Materiał
Miedź
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Z izolacją
Tak
Materiał izolacji
Polipropylen (PP)
Materiał izolacyjny
Inne
Rozmiar AWG
26
W taśmie
Nie
Porównaj
9005180000
H0,14/10 GR SV Końcówka tulejkowa izolowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
H0,14/10T BR SV Końcówka tulejkowa izolowana

Opis produktu

Ocynkowana elektrolitycznie tuleja miedziana do ochrony przewodów elastycznych odizolowanych. Zaprasowanie końcówki kabla chroni przewody i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne

Dane techniczne

Długość tulejki
6 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.14 mm2
Kolor
Brązowy
Materiał
Miedź
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Z izolacją
Tak
Materiał izolacji
Polipropylen (PP)
Materiał izolacyjny
Inne
Rozmiar AWG
26
W taśmie
Nie
Porównaj
9028250000
H0,14/10T BR SV Końcówka tulejkowa izolowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
H0,14/12 GR SV Końcówka tulejkowa izolowana

Opis produktu

Ocynkowana elektrolitycznie tuleja miedziana do ochrony przewodów elastycznych odizolowanych. Zaprasowanie końcówki kabla chroni przewody i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne

Dane techniczne

Długość tulejki
8 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.14 mm2
Kolor
Szary
Materiał
Miedź
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Z izolacją
Tak
Materiał izolacji
Polipropylen (PP)
Materiał izolacyjny
Inne
Rozmiar AWG
26
W taśmie
Nie
Porównaj
9028240000
H0,14/12 GR SV Końcówka tulejkowa izolowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
H0,25/10 HBL Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Ocynkowana elektrolitycznie tuleja miedziana do ochrony przewodów elastycznych odizolowanych. Zaprasowanie końcówki kabla chroni przewody i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne

Dane techniczne

Długość tulejki
6 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.25 mm2
Kolor
Niebieski
Materiał
Miedź
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Z izolacją
Tak
Materiał izolacji
Polipropylen (PP)
Materiał izolacyjny
Inne
Rozmiar AWG
24
W taśmie
Nie
Porównaj
9025740000
H0,25/10 HBL Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
H0,25/10T GE Końcówka tulejkowa izolowana

Opis produktu

Ocynkowana elektrolitycznie tuleja miedziana do ochrony przewodów elastycznych odizolowanych. Zaprasowanie końcówki kabla chroni przewody i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne

Dane techniczne

Długość tulejki
6 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.25 mm2
Kolor
Żółty
Materiał
Miedź
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Z izolacją
Tak
Materiał izolacji
Polipropylen (PP)
Materiał izolacyjny
Inne
Rozmiar AWG
24
W taśmie
Nie
Porównaj
9021010000
H0,25/10T GE Końcówka tulejkowa izolowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
H0,25/12 HBL Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Ocynkowana elektrolitycznie tuleja miedziana do ochrony przewodów elastycznych odizolowanych. Zaprasowanie końcówki kabla chroni przewody i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne

Dane techniczne

Długość tulejki
8 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.25 mm2
Kolor
Inne
Materiał
Miedź
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Z izolacją
Tak
Materiał izolacji
Polipropylen (PP)
Materiał izolacyjny
Inne
Rozmiar AWG
24
W taśmie
Nie
Porównaj
9025760000
H0,25/12 HBL Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
H0,25/12 HBL SV Końcówka tulejkowa izolowana

Opis produktu

Ocynkowana elektrolitycznie tuleja miedziana do ochrony przewodów elastycznych odizolowanych. Zaprasowanie końcówki kabla chroni przewody i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne

Dane techniczne

Długość tulejki
8 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.25 mm2
Kolor
Niebieski
Materiał
Miedź
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Z izolacją
Tak
Materiał izolacji
Polipropylen (PP)
Materiał izolacyjny
Inne
Rozmiar AWG
24
W taśmie
Nie
Porównaj
9025780000
H0,25/12 HBL SV Końcówka tulejkowa izolowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
H0,25/5 Końcówka tulejkowa izolowana

Opis produktu

Ocynkowana elektrolitycznie tuleja miedziana do ochrony przewodów elastycznych odizolowanych. Zaprasowanie końcówki kabla chroni przewody i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne

Dane techniczne

Długość tulejki
5 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.25 mm2
Kolor
Brak
Materiał
Miedź
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Z izolacją
Nie
Rozmiar AWG
24
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Porównaj
9018910000
H0,25/5 Końcówka tulejkowa izolowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
H0,34/10 TK Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Ocynkowana elektrolitycznie tuleja miedziana do ochrony przewodów elastycznych odizolowanych. Zaprasowanie końcówki kabla chroni przewody i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne

Dane techniczne

Długość tulejki
6 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.34 mm2
Kolor
Turkusowy
Materiał
Miedź
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Z izolacją
Tak
Materiał izolacji
Polipropylen (PP)
Materiał izolacyjny
Inne
Rozmiar AWG
22
W taśmie
Nie
Porównaj
9025750000
H0,34/10 TK Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
H0,34/10 TK SV Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Ocynkowana elektrolitycznie tuleja miedziana do ochrony przewodów elastycznych odizolowanych. Zaprasowanie końcówki kabla chroni przewody i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne

Dane techniczne

Długość tulejki
6 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.34 mm2
Kolor
Turkusowy
Materiał
Miedź
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Z izolacją
Tak
Materiał izolacji
Polipropylen (PP)
Materiał izolacyjny
Inne
Rozmiar AWG
22
W taśmie
Nie
Porównaj
9026030000
H0,34/10 TK SV Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
H0,34/11 S TK Końcówka tulejkowa izolowana

Opis produktu

Ocynkowana elektrolitycznie tuleja miedziana do ochrony przewodów elastycznych odizolowanych. Zaprasowanie końcówki kabla chroni przewody i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne

Dane techniczne

Długość tulejki
6 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.34 mm2
Kolor
Turkusowy
Materiał
Miedź
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Z izolacją
Tak
Materiał izolacji
Polipropylen (PP)
Rozmiar AWG
22
W taśmie
Nie
Porównaj
9204090000
H0,34/11 S TK Końcówka tulejkowa izolowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
H0,34/12 TK Końcówka tulejkowa izolowana

Opis produktu

Ocynkowana elektrolitycznie tuleja miedziana do ochrony przewodów elastycznych odizolowanych. Zaprasowanie końcówki kabla chroni przewody i umożliwia stałe i stabilne połączenie elektryczne

Dane techniczne

Długość tulejki
8 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.34 mm2
Kolor
Turkusowy
Materiał
Miedź
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Z izolacją
Tak
Materiał izolacji
Polipropylen (PP)
Materiał izolacyjny
Inne
Rozmiar AWG
22
W taśmie
Nie
Porównaj
9025770000
H0,34/12 TK Końcówka tulejkowa izolowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar