Q 1,5/3FL/13-M20KU-ESA-BK Przepust kablowyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1229338.jpg.
Q 1,5/3FL/13-M20KU-ESA-BK Przepust kablowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1641659
Symbol Sonepar: 
P10356145
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przepust kablowy, rodzaj przyłącza: Przyłącza do lutowania ręcznego/konektorowe (4,8 mm x 0,8 mm)/ Przyłącze IDC, M20, Pin, 0,75 mm² ... 1,5 mm², 500 V, 17,5 A, PA, czarny, z nakrętką QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 6 mm ... 12 mm, 1,5 mm²

Dane techniczne

Długość
55.9 mm
Długość przewodu podłączeniowego
50 mm
Liczba biegunów
3
Liczba połączeń na biegun
1
Napięcie znamionowe
500 V
Przekrój przewodu (drut)
1 - 1 mm²
Prąd znamionowy
17.5 A
Rezystancja skrośna
0.003 mΩ
Szerokość
24 mm
Wysokość
24 mm
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Materiał obudowy
Poliamid (PA)
Stopień ochrony (IP)
IP65
Bezhalogenowe
Nie
Kolor obudowy
Czarny
Z gwintem
Tak
Wykończenie powierzchni styku
Inne
Rozmiar połączenia gwintowego
M20
Oznaczenie barwne styków
Czarny
Oznaczenia biegunów
1, 2, 3
Kolor oddzielnego adaptera
Czarny
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie wewnętrznej
Brak
Materiał styku
CuZn
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie wewnętrznej
Inne
Kodowane mechanicznie
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MICROFOX-SB Obcinak boczny

Opis produktu

Szczypce boczne do cięcia, masa 80 g

Dane techniczne

Długość
115 mm
Model/kształt/forma
Standardowy
Z izolacją
Nie
Pozytywne testy VDE
Nie
Sprawdzona odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Z funkcją ściągania izolacji
Nie
Do zdejmowania izolacji
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Porównaj
1212489
MICROFOX-SB Obcinak boczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
PT/FS 4,8 Tulejka izolująca

Opis produktu

Tulejka izolująca
Porównaj
1670497
PT/FS 4,8 Tulejka izolująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q-PROT13/16 Zaślepka

Opis produktu

Zaślepka
Porównaj
1670222
Q-PROT13/16 Zaślepka
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q-SMU PG13,5 SET COD2 Nakrętka zabezpieczająca

Opis produktu

Nakrętka zabezpieczająca, odkręcana wyłącznie kluczem nasadowym, kodowanie 2
Porównaj
1670963
Q-SMU PG13,5 SET COD2 Nakrętka zabezpieczająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
QSS 24 Klucz nasadowy

Opis produktu

Klucz nasadowy

Dane techniczne

Długość całkowita
155 mm
Szerokość klucza
24 mm
Model
Inne
Model elastyczny
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Magnetyczny
Nie
Porównaj
1670219
QSS 24 Klucz nasadowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar