Q 4-L 56x40x23 IP20 szary Puszka łączeniowaSPELSBERG

files/fotob/1482350.jpg.
Q 4-L 56x40x23 IP20 szary Puszka łączeniowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
33490401
Kod EAN: 
4013902907670
Symbol Sonepar: 
P00404457
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Skrzynka przyłączeniowa oświetlenia, ze stopniem ochrony IP20, Przekrój znamionowy 2,5mm², Ui=230 V AC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1)), Wpusty z możliwością utrzymania kabla, (4 Bok), do standardowych instalacji wewnętrznych, z zachowaniem przewodów, wprowadzenie przewodów od góry możliwe, szary, bez zacisków
Pomiary: 56 x 40 x 23mm

Dane techniczne

Długość
40 mm
Głębokość
23 mm
Liczba biegunów
0
Liczba wpustów
4
Liczba zacisków na biegun
0
Maksymalny przekrój przewodu
2.5 mm²
Napięcie znamionowe izolacji Ui
230 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość
56 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 40 °C
Liczba dławików kablowych na wyposażeniu
0
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż ścienny/sufitowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Skrzynki połączeniowe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Możliwość dodatkowego uszczelnienia
Nie
Zestawialne
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa montażowa
Wpusty z tyłu
Nie
Przyłącza odpowiednie do wtykowej instalacji budynkowej
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Montaż pod wodą
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Masa uszczelniająca w zestawie
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Wyposażenie
Brak
Odporne na warunki atmosferyczne
Tak
Plombowane
Nie
Montaż w ziemi
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar