Q0,75/4IDC/18-18KU-KU BK Łącznik przewodówPHOENIX CONTACT

files/fotob/1833782.jpg.
Q0,75/4IDC/18-18KU-KU BK Łącznik przewodów
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1642140
Kod EAN: 
4017918923891
Symbol Sonepar: 
P00555693
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Łączniki przewodów, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, 0,34 mm² ... 0,75 mm², 250 V, 9 A, czarny, kodowanie: nie, zewnętrzna średnica przewodu: 4 mm ... 8 mm

Dane techniczne

Długość
67.5 mm
Liczba biegunów
4
Liczba połączeń na biegun
1
Liczba styków
4
Napięcie znamionowe
400 V
Przekrój przewodu (drut)
0.5 - 0.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.34 - 0.5 mm2
Prąd znamionowy
9 A
Prąd znamionowy In
9 A
Rezystancja skrośna
0.005 mΩ
Stopień zanieczyszczenia
3
Szerokość
15 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 80 °C
Wysokość
15 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 80 °C
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Średnica kabla
4 - 8 mm
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65/IP67
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe
Nie
Kodowane mechanicznie
Nie
Materiał pokrycia styków
Cyna
Materiał styku
Inne
Oznaczenie barwne styków
Czarny
Rodzaj ryglowania
Brak
Stopień zanieczyszczenia
3
Typ ochronnika przepięciowego
III
Wykończenie powierzchni styku
Inne
Z odciążeniem naprężeń
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MICROFOX-SB Obcinak boczny

Opis produktu

Szczypce boczne do cięcia, masa 80 g

Dane techniczne

Długość
115 mm
Model/kształt/forma
Standardowy
Z izolacją
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Do zdejmowania izolacji
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Pozytywne testy VDE
Nie
Sprawdzona odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)
Nie
Z funkcją ściągania izolacji
Nie
Porównaj
1212489
MICROFOX-SB Obcinak boczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
QSS 15 Klucz nasadowy

Opis produktu

Klucz nasadowy

Dane techniczne

Długość całkowita
175 mm
Szerokość klucza
15 mm
Model
Inne
Certyfikat VDE
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Magnetyczny
Nie
Model elastyczny
Nie
Porównaj
1641992
QSS 15 Klucz nasadowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SEALING PLUG 8x16 RD Zaślepka

Opis produktu

Zaślepka, kolor: czerwona
Porównaj
1400257
SEALING PLUG 8x16 RD Zaślepka
Szybki podgląd: Opis i parametry
WIREFOX SAC Szczypce do ściągania izolacji

Opis produktu

Narzędzie do zdejmowania izolacji, średnica min.: 4 mm², średnica maks.: 10 mm², masa 125 g, czarny

Dane techniczne

Ciężar
125 g
Długość
165 mm
Długość szczęk
15.5 mm
Szerokość główki
14 mm
Wysokość główki
68 mm
Zakres odizolowania - przekrój
4 - 10 mm²
Zakres odizolowania - średnica
4.4 - 7 mm
Z izolacją
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Certyfikat VDE
Nie
Cięcie po obwodzie
Nie
Cięcie spiralne
Nie
Cięcie wzdłużne
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Obróbka powierzchni
Stan surowy
Osłona części chwytnej
Rękaw z tworzywa sztucznego
Pozytywne testy VDE
Nie
Regulowana długość odizolowania
Nie
Regulowana głębokość nacięcia
Nie
Samonastawne
Tak
Sprawdzona odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)
Nie
Wykonanie części chwytnej
Jednokomponentowe
Z ochroną przed uderzeniem
Nie
Z przecinakiem drutu
Nie
Porównaj
1212623
WIREFOX SAC Szczypce do ściągania izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
WIREFOx-D 16 Ściągacz izolacji

Opis produktu

Narzędzie do zdejmowania izolacji, średnica min.: 4 mm², średnica maks.: 70 mm², masa 75 g, czarny

Dane techniczne

Ciężar
75 g
Długość
131.5 mm
Długość szczęk
0 mm
Przekrój
12.5 - 201 mm2
Szerokość główki
15 mm
Wysokość główki
28.7 mm
Zakres odizolowania - przekrój
4 - 70 mm²
Zakres odizolowania - średnica
4 - 16 mm
Średnica
4 - 16 mm
Z izolacją
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Certyfikat VDE
Nie
Cięcie po obwodzie
Tak
Cięcie spiralne
Nie
Cięcie wzdłużne
Tak
Izolacja do 1000 V
Nie
Obróbka powierzchni
Stan surowy
Osłona części chwytnej
Rękaw z tworzywa sztucznego
Pozytywne testy VDE
Nie
Regulowana długość odizolowania
Nie
Regulowana głębokość nacięcia
Tak
Samonastawne
Nie
Sprawdzona odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)
Nie
Wykonanie części chwytnej
Jednokomponentowe
Wymienne ostrza
Tak
Z ochroną przed uderzeniem
Tak
Z przecinakiem drutu
Nie
Porównaj
1212173
WIREFOx-D 16 Ściągacz izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
WIREFOx-D 40 Ściągacz izolacji

Opis produktu

Narzędzie do zdejmowania izolacji, średnica min.: 4 mm², średnica maks.: 300 mm², masa 116 g, czarny

Dane techniczne

Ciężar
116 g
Długość
167 mm
Długość szczęk
0 mm
Przekrój
15.9 - 1256.6 mm2
Szerokość główki
13 mm
Wysokość główki
30.5 mm
Zakres odizolowania - przekrój
4 - 300 mm²
Zakres odizolowania - średnica
4.5 - 40 mm
Średnica
4.5 - 40 mm
Z izolacją
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Certyfikat VDE
Nie
Cięcie po obwodzie
Tak
Cięcie spiralne
Tak
Cięcie wzdłużne
Tak
Izolacja do 1000 V
Nie
Obróbka powierzchni
Stan surowy
Osłona części chwytnej
Rękaw z tworzywa sztucznego
Pozytywne testy VDE
Nie
Regulowana długość odizolowania
Nie
Regulowana głębokość nacięcia
Tak
Samonastawne
Nie
Sprawdzona odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)
Nie
Wykonanie części chwytnej
Jednokomponentowe
Wymienne ostrza
Tak
Z ochroną przed uderzeniem
Tak
Z przecinakiem drutu
Nie
Porównaj
1212161
WIREFOx-D 40 Ściągacz izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar