Q.1 aksamit Ramka 2-krotnaHAGER

files/fotob/230548.jpg.
Q.1 aksamit Ramka 2-krotna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
10126062
Kod EAN: 
4011334312369
Symbol Sonepar: 
P10117750
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Q.1 Ramka 2-krotna, czerwony, aksamit

Dane techniczne

Głębokość
9.9 mm
Liczba jednostek
2
Liczba jednostek w pionie
2
Liczba jednostek w poziomie
2
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
2
Numer RAL (zbliżony)
3003
Szerokość
151.5 mm
Szerokość wbudowania
59.3 mm
Wysokość
80.5 mm
Wysokość wbudowania
59.3 mm
Średnica otworu montażowego
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Czerwony
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Duroplast
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do kanałów podłogowych
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Z ramką montażową
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Do zabudowy
Tak
Odporność udarowa
IK02

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

 Reichle&De-Massari biały mat/aksamit Płytka centralna do modułu podwójnego

Opis produktu

Płytka centralna do modułu podwójnego Reichle&De-Massari, biały, mat/aksamit

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Głębokość osprzętu
23.4 mm
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Moduł z gniazdem Jack
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Uchwyt transportowy
Tak
Oznaczenie/etykieta
Etykieta przypinana do pierścienia pośredniego
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z nadrukiem
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna do pierścienia środkowego
Przezroczysty
Nie
Kierunek wylotu
Skośny
Porównaj
14611909
Reichle&De-Massari biały mat/aksamit Płytka centralna do modułu podwójnego
Szybki podgląd: Opis i parametry
1,1m antracyt aksamit lakierowany Nasadka czujnika ruchu

Opis produktu

Q.x Nasadka czujnika ruchu 1,1 m, ant, aks lak

Dane techniczne

Kąt detekcji w poziomie
180 °
Maksymalny czas załączenia
3 min
Maksymalny zasięg boczny
8 m
Maksymalny zasięg na wprost
12 m
Minimalny czas załączenia
180 s
Numer RAL (zbliżony)
7021
Wysokość montażu
1.1 m
Funkcja ściemniania
Tak
Kolor
Antracyt
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP20
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Sterowanie HVAC
Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Tak
Nadzór klatek schodowych
Nie
Połączenie czujnika ruchu i przełącznika przyciskowego
Tak
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Nie
Przełącznik pracy
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Wyłącznik zwłoczny samouczący
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
Przełącznik mostkujący
Tak
Możliwość łączenia w sieć
Tak
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Porównaj
85341126
1,1m antracyt aksamit lakierowany Nasadka czujnika ruchu
Szybki podgląd: Opis i parametry
142702 kremowy Płytka czołowa do 3 MINI-COM Module

Opis produktu

Płytka czołowa do 3 MINI-COM Module, kremowy

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
3
Głębokość osprzętu
30 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
3
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
1013
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Moduł z gniazdem Jack
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Kostka łączeniowa
Nie
Odporność udarowa
IK05
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna do pierścienia środkowego
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Kierunek wylotu
Skośny
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Uchwyt transportowy
Tak
Oznaczenie/etykieta
Etykieta przypinana do pierścienia pośredniego
Model antybakteryjny
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z nadrukiem
Nie
Porównaj
142702
142702 kremowy Płytka czołowa do 3 MINI-COM Module
Szybki podgląd: Opis i parametry
142709 biały Płytka czołowa do 3 MINI-COM Module

Opis produktu

Płytka czołowa do 3 MINI-COM Module, biały

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
3
Głębokość osprzętu
30 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
3
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Moduł z gniazdem Jack
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Kostka łączeniowa
Nie
Odporność udarowa
IK05
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna do pierścienia środkowego
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Kierunek wylotu
Skośny
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Uchwyt transportowy
Tak
Oznaczenie/etykieta
Etykieta przypinana do pierścienia pośredniego
Model antybakteryjny
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z nadrukiem
Nie
Porównaj
142709
142709 biały Płytka czołowa do 3 MINI-COM Module
Szybki podgląd: Opis i parametry
143209 biały Płytka czołowa z otworem 22,5 mm

Opis produktu

Płytka czołowa do aparatu zgłoszeniowego Ø 22,5 mm, biały

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
10 mm
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Odporność udarowa
IK05
Uchwyt transportowy
Tak
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z płytką adaptacyjną
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Oznaczenie/etykieta
Etykieta przypinana do pierścienia pośredniego
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z nadrukiem
Nie
Porównaj
143209
143209 biały Płytka czołowa z otworem 22,5 mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
146402 kremowy Płytka centr.do gn.modularnego krone

Opis produktu

B.Kwadrat Płytka czołowa do gniazda modularnego Krone, kremowy

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Głębokość osprzętu
30 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
1013
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Moduł z gniazdem Jack
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Kostka łączeniowa
Nie
Odporność udarowa
IK05
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna do pierścienia środkowego
Przezroczysty
Nie
Kierunek wylotu
Skośny
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Uchwyt transportowy
Tak
Oznaczenie/etykieta
Etykieta przypinana do pierścienia pośredniego
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z nadrukiem
Nie
Porównaj
146402
146402 kremowy Płytka centr.do gn.modularnego krone
Szybki podgląd: Opis i parametry
146409 śnieżnobiały Płytka centr.do gn.modularnego krone

Opis produktu

B.Kwadrat Płytka czołowa do gniazda modularnego Krone, biały

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Głębokość osprzętu
30 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Moduł z gniazdem Jack
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Uchwyt transportowy
Tak
Odporność udarowa
IK05
Oznaczenie/etykieta
Etykieta przypinana do pierścienia pośredniego
Model antybakteryjny
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z nadrukiem
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Połączenia izolowane
Nie
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna do pierścienia środkowego
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Kierunek wylotu
Skośny
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Z podświetleniem
Nie
Porównaj
146409
146409 śnieżnobiały Płytka centr.do gn.modularnego krone
Szybki podgląd: Opis i parametry
14641404 aluminium mat Płytka centr.do gn.modularnego krone

Opis produktu

B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do gniazda modularnego Krone, alu mat, lak

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Głębokość osprzętu
30 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
9006
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Aluminium
Zastosowanie
Moduł z gniazdem Jack
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kostka łączeniowa
Nie
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna do pierścienia środkowego
Kierunek wylotu
Skośny
Przezroczysty
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Odporność udarowa
IK05
Oznaczenie/etykieta
Etykieta przypinana do pierścienia pośredniego
Uchwyt transportowy
Tak
Z pokrywą uchylną
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z nadrukiem
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Porównaj
14641404
14641404 aluminium mat Płytka centr.do gn.modularnego krone
Szybki podgląd: Opis i parametry
14721606 antracyt mat lakier. Płytka centr.1/2 mod.pojedynczych

Opis produktu

B.X Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr R&De-M, ant mat, lak

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Głębokość osprzętu
30 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
7021
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Antracyt
Zastosowanie
Moduł z gniazdem Jack
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Uchwyt transportowy
Tak
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna do pierścienia środkowego
Model antybakteryjny
Nie
Kierunek wylotu
Skośny
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Odporność udarowa
IK05
Kostka łączeniowa
Nie
Oznaczenie/etykieta
Etykieta przypinana do pierścienia pośredniego
Z pokrywą uchylną
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Przezroczysty
Nie
Z nadrukiem
Nie
Porównaj
14721606
14721606 antracyt mat lakier. Płytka centr.1/2 mod.pojedynczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
14721909 biały mat/aksamit Płytka centr.1/2 mod.pojedynczych

Opis produktu

B.3/B.7 Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr R&De-M, biały

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Głębokość osprzętu
30 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Moduł z gniazdem Jack
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kostka łączeniowa
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna do pierścienia środkowego
Przezroczysty
Nie
Kierunek wylotu
Skośny
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Odporność udarowa
IK05
Uchwyt transportowy
Tak
Oznaczenie/etykieta
Etykieta przypinana do pierścienia pośredniego
Model antybakteryjny
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z nadrukiem
Nie
Porównaj
14721909
14721909 biały mat/aksamit Płytka centr.1/2 mod.pojedynczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
230VAC 32mm Akcesoria do czujników ruchu

Opis produktu

One.platform Mechanizm rozszerzający do czujników ruchu, mechanizm

Dane techniczne

Maksymalna moc łączeniowa
0 W
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z wejściem do czujnika pomocniczego
Tak
Do żarówek i lamp halogenowych 230V
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z szyną zbiorczą N
Tak
Do czasowego wyłącznika schodowego
Tak
Tylko jako czujnik pomocniczy
Tak
Do świetlówek i żarówek energooszczędnych
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Porównaj
85320100
230VAC 32mm Akcesoria do czujników ruchu
Szybki podgląd: Opis i parametry
289110 1-10 V Potencjometr obrotowy

Opis produktu

One.platform Elektroniczny potencjometr obrotowy 1-10 V, mechanizm

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
50 mm
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd sterowania
50 mA
Prąd znamionowy
6 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Kolor
Aluminium
Sposób działania
Pokrętło/przycisk
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Rodzaj sterowania
1-10 V
Ściemniacz DALI
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do zastosowania z czujnikiem obecności
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Pamięć poziomu jasności
Nie
Do zastosowania z przyciskiem
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Obsługa przez bluetooth
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
Nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
Tak
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Porównaj
289110
289110 1-10 V Potencjometr obrotowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
2997 DALI biały Potencjometr obrotowy

Opis produktu

One.platform Potencjometr obrotowy DALI, Tunable White

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
50 mm
Min. głębokość puszki montażowej
34 mm
Napięcie znamionowe
16 V
Prąd sterowania
52 mA
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Kolor
Aluminium
Sposób działania
Pokrętło/przycisk
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Ściemniacz DALI
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do zastosowania z czujnikiem obecności
Nie
Do zastosowania z przyciskiem
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Pamięć poziomu jasności
Tak
Kolor metaliczny
Nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
Nie
Porównaj
2997
2997 DALI biały Potencjometr obrotowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
2998 Potencjometr obrotowy DALI z wbud.zasil.

Opis produktu

One.platform Potencjometr obrotowy DALI z wbudowanym zasilaniem, Tunable White

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
50 mm
Min. głębokość puszki montażowej
34 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd sterowania
52 mA
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Kolor
Aluminium
Sposób działania
Pokrętło/przycisk
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Nie
Ściemniacz DALI
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
Nie
Do zastosowania z przyciskiem
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do zastosowania z czujnikiem obecności
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Pamięć poziomu jasności
Nie
Porównaj
2998
2998 Potencjometr obrotowy DALI z wbud.zasil.
Szybki podgląd: Opis i parametry
3-pozycyjny 0-1-2-3 obrotowy Mech.łącznika

Opis produktu

One.platform Łącznik obrotowy 3-pozycyjny z pozycją zerową 0-1-2-3

Dane techniczne

Min. głębokość puszki montażowej
35 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd znamionowy
10 A
Układ połączeń
Obwód 0 - 1 - 2 - 3
Kolor
Inne
Sposób działania
Pokrętło
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Przezroczysty
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Porównaj
WDE386103
3-pozycyjny 0-1-2-3 obrotowy Mech.łącznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
382610 Mech.łącznika na klucz do wkł.patent.

Opis produktu

One.platform Łącznik na klucz do wkładki patentowej, uniwersalny (schodowy)

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
40.1 mm
Głębokość wbudowania
31 mm
Liczba dźwigni
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Min. głębokość puszki montażowej
35 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd znamionowy
16 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
16 AX
Szerokość osprzętu
70.8 mm
Wysokość osprzętu
70.8 mm
Średnica osprzętu
100 mm
Układ połączeń
Łącznik 2-biegunowy
Kolor
Inne
Sposób działania
Klucz
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Rodzaj podświetlenia
Inne
Miejsce na oznaczenie
Nie
Kolor elementu przełączającego
Inne
Przełącznik pralkowy
Nie
Przycisk
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK07
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Funkcja podświetlenia
Inne
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Podświetlenie
Nie
Przełącznik ogrzewania
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Porównaj
WDE382610
382610 Mech.łącznika na klucz do wkł.patent.
Szybki podgląd: Opis i parametry
3P 2-1-3 obrotowy Łącznik obrotowy

Opis produktu

One.platform Łącznik obrotowy 3-pozycyjny bez pozycji zerowej 2-1-3

Dane techniczne

Min. głębokość puszki montażowej
35 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd znamionowy
10 A
Układ połączeń
Obwód 2 - 1 -3
Kolor
Inne
Sposób działania
Pokrętło
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Przezroczysty
Nie
Porównaj
WDE386113
3P 2-1-3 obrotowy Łącznik obrotowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
4470 Podejście kablowe

Opis produktu

One.platform Przyłącze kablowe, mechanizm, bez zacisków przyłączeniowych

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
44.4 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
32 mm
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Inne
Zastosowanie
Wyprowadzenie przewodu
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj styku
Żeński
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Model antybakteryjny
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Z podświetleniem
Nie
Kierunek wylotu
Z dołu / na dole
Uchwyt transportowy
Tak
Odporność udarowa
IK02
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Z gniazdami/złączami
Nie
Przezroczysty
Nie
Z nadrukiem
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Połączenia izolowane
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Porównaj
WDF4400
4470 Podejście kablowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
454001 Płytka nośna 1x el.mocujący czerwony

Opis produktu

One.platform Płytka nośna pojedyncza z czerwonym elementem mocującym, mechanizm

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
13 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
3003
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Czerwony
Zastosowanie
Moduł z gniazdem Jack
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj styku
Żeński
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Odporność udarowa
IK05
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Przezroczysty
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Z pokrywą uchylną
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Uchwyt transportowy
Tak
Z podświetleniem
Nie
Z nadrukiem
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Połączenia izolowane
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Porównaj
WDF4611R
454001 Płytka nośna 1x el.mocujący czerwony
Szybki podgląd: Opis i parametry
454002 Płytka nośna 1x el.mocujący biały

Opis produktu

One.platform Płytka nośna pojedyncza z białym elementem mocującym, mechanizm

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
13 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
1013
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Moduł z gniazdem Jack
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj styku
Żeński
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Odporność udarowa
IK05
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Z nadrukiem
Nie
Przezroczysty
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Uchwyt transportowy
Tak
Z podświetleniem
Nie
Kierunek wylotu
Skośny
Model antybakteryjny
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Połączenia izolowane
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Porównaj
WDF4612W
454002 Płytka nośna 1x el.mocujący biały
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar