Q25LF-GE ŻÓŁTA IP65 Lampka sygnaliz.płaskaEATON

files/fotob/2338434.jpg.
Q25LF-GE ŻÓŁTA IP65 Lampka sygnaliz.płaska
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
089252
Kod EAN: 
4015080892526
Symbol Sonepar: 
P00352378
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampka sygnalizacyjna, Zacisk śrubowy: RMQ16, Urządzenie pojedyncze, Projekt: Zlicowane, Opis: bez elementów świetlnych, Z podstawą, W2x4,6d; maks. 30 V, 1 W, Kolor soczewek: żółty, Stopień ochrony: IP65, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Wymiary przedniej części: Wymiary przedniej części: 25 × 25 mm

Dane techniczne

Liczba wbudowanych sygnalizatorów świetlnych
1
Szerokość otworu
16 mm
Wysokość otworu
6 mm
Średnica otworu
16 mm
Kolor soczewek
Żółty
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Kształt soczewki
Kwadratowy
Stopień ochrony (NEMA)
1
Rodzaj soczewki
Płaski
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Z pierścieniem czołowym
Tak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt

Produkty powiązane i akcesoria

E8 Płyta do montażu

Opis produktu

Płyta czołowa, Urządzenie pojedyncze, Liczba lokalizacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Kolor Kolor Pokrywa obudowy jasnoszara (RAL 7035), Podłączanie do SmartWire-DT: nie, do konwencjonalnego oprzewodowania

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
8
Szerokość
136 mm
Wysokość
100 mm
Średnica otworów
16 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Stopień ochrony (NEMA)
1
Porównaj
054423
E8 Płyta do montażu
Szybki podgląd: Opis i parametry
E8-SW Płyta do montażu podtynkowego

Opis produktu

Płyta czołowa, Urządzenie pojedyncze, Liczba lokalizacji: 8, Stopień ochrony: IP65, Kolor RAL 9005, Kolor Kolor Dolna część obudowy czarna (RAL 9005), Podłączanie do SmartWire-DT: nie, do konwencjonalnego oprzewodowania

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
8
Szerokość
136 mm
Wysokość
100 mm
Średnica otworów
16 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Stopień ochrony (NEMA)
1
Porównaj
065212
E8-SW Płyta do montażu podtynkowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
I8 Obudowa do RMQ16

Opis produktu

Obudowa do montażu powierzchniowego, Urządzenie pojedyncze, do konwencjonalnego oprzewodowania, Ze śrubami mocującymi do pokrywy formowanej, Liczba lokalizacji: 8, 4 (dół), 7 (Bok) ilość x M20, Stopień ochrony: IP65, Kolor: Dolna część obudowy RAL 9005, czarny, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Głębokość
100 mm
Liczba pozycji sterowniczych
8
Szerokość
153 mm
Wysokość
75 mm
Średnica otworów
16 mm
Kolor pokrywy obudowy
Szary
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Gatunek materiału obudowy
Inne
Gatunek materiału obudowy
Inne
Rodzaj konstrukcji obudowy
Obudowa do montażu natablicowego
Stopień ochrony (NEMA)
1
Porównaj
046299
I8 Obudowa do RMQ16
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISH2.8 Osłona izolacyjna

Opis produktu

Tuleja izolacyjna, 2,8 x 0,8 mm, wtykany z przodu, Ue powyżej 50 V AC, Ue powyżej 120 V DC
Porównaj
090267
ISH2.8 Osłona izolacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
L-PKZ0(230V) Lampka sygnalizacyjna

Opis produktu

Lampka sygnalizacyjna z żarówką neonową, może być używana w obudowie instalacji wyłącznika silnikowego, kolor biały

Dane techniczne

Liczba sygnalizatorów świetlnych
10
Szerokość otworu
mm [NA]
Wysokość otworu
mm [NA]
Znamionowe napięcie pracy Ue
110 - 230 V
Średnica otworu
16 mm
Kolor soczewek
Przezroczysty
Materiał pierścienia czołowego
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Zawiera źródło światła
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Kształt soczewki
Prostokątny
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z pierścieniem czołowym
Nie
Rodzaj soczewki
Płaski
Rodzaj trzonka
Inne
Kolor pierścienia czołowego
Inne
Porównaj
082151
L-PKZ0(230V) Lampka sygnalizacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
LEDWB-Y Dioda żółta

Opis produktu

Zapasowa dioda LED ze złączem klinowym, odpowiednie, np. do użycia z kontrolkami RMQ16 i podświetlanymi przyciskami, kolor żółty

Dane techniczne

Długość
17 mm
Kąt rozsyłu światła
360 °
Napięcie znamionowe
30 V
Pobór mocy
0.251 W
Prąd znamionowy
12.5 mA
Strumień świetlny
0 lm
Zużycie energii przez 1000 godzin
240 kWh
Średnia trwałość znamionowa
100000 h
Średnica
0 mm
Kolor
Żółty
Rodzaj napięcia
DC
Klasa efektywności energetycznej
Nie dotyczy
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
F
Porównaj
208724
LEDWB-Y Dioda żółta
Szybki podgląd: Opis i parametry
LT 306,022,3 Złącze płaskie

Opis produktu

Szybkozłączka do kwadratowych urządzeń kontrolno-sterujących RMQ16. Ta seria jest standardowo wyposażona we wtyki płaskie., łatwe zaciskanie na przewodzie (o przekroju, 5-1 m2) i jesteś gotowy
Porównaj
058863
LT 306,022,3 Złącze płaskie
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-SWD-LED-B Element funkcyjny LED niebie

Opis produktu

Element LED, Mocowanie: Mocowanie z przodu, Podłączanie do SmartWire-DT: tak

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
V [NA]
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
V [NA]
Napięcie znamionowe Ue przy DC
30 - 30 V
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Niebieski
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Sposób mocowania
Montaż czołowy
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Połączenie wtykowe płaskie
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Z wbudowaną diodą
Nie
Porównaj
115967
M22-SWD-LED-B Element funkcyjny LED niebie
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-SWD-LED-G Element funkcyjny LED zielon

Opis produktu

Element LED, Mocowanie: Mocowanie z przodu, Podłączanie do SmartWire-DT: tak

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
V [NA]
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
V [NA]
Napięcie znamionowe Ue przy DC
30 - 30 V
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Zielony
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Sposób mocowania
Montaż czołowy
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Połączenie wtykowe płaskie
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Z wbudowaną diodą
Nie
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Porównaj
115968
M22-SWD-LED-G Element funkcyjny LED zielon
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-SWD-LED-R Element funkcyjny LED czerwo

Opis produktu

Element LED, Mocowanie: Mocowanie z przodu, Podłączanie do SmartWire-DT: tak

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
V [NA]
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
V [NA]
Napięcie znamionowe Ue przy DC
30 - 30 V
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Czerwony
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Sposób mocowania
Montaż czołowy
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Połączenie wtykowe płaskie
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Z wbudowaną diodą
Nie
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Porównaj
115969
M22-SWD-LED-R Element funkcyjny LED czerwo
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-SWD-LED-W Element funkcyjny LED biała

Opis produktu

Element LED, Mocowanie: Mocowanie z przodu, Kolor: biały, Podłączanie do SmartWire-DT: tak

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
V [NA]
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
V [NA]
Napięcie znamionowe Ue przy DC
30 - 30 V
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Biały
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Sposób mocowania
Montaż czołowy
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Połączenie wtykowe płaskie
Z wbudowaną diodą
Nie
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Porównaj
115966
M22-SWD-LED-W Element funkcyjny LED biała
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-SWD-LEDC-G Element funkcyjny

Opis produktu

Element LED, Mocowanie: Mocowanie podłogowe, Podłączanie do SmartWire-DT: tak

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
V [NA]
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
V [NA]
Napięcie znamionowe Ue przy DC
30 - 30 V
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Zielony
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Sposób mocowania
Do podłoża
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Połączenie wtykowe płaskie
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Z wbudowaną diodą
Nie
Porównaj
115999
M22-SWD-LEDC-G Element funkcyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-SWD-LEDC-W Element funkcyjny

Opis produktu

Element LED, Mocowanie: Mocowanie podłogowe, Kolor: biały, Podłączanie do SmartWire-DT: tak

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
V [NA]
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
V [NA]
Napięcie znamionowe Ue przy DC
30 - 30 V
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Biały
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Sposób mocowania
Montaż czołowy
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Połączenie wtykowe płaskie
Z wbudowaną diodą
Nie
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Porównaj
115997
M22-SWD-LEDC-W Element funkcyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q18BS IP65 Zaślepka

Opis produktu

Zaślepka, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Funkcja: Do zamykania zapasowych miejsc montażu, Urządzenie pojedyncze, Typ: Wymiar rastra 18 x 18 mm, Stopień ochrony: IP65, czarny, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość otworu
16 mm
Wysokość otworu
0 mm
Średnica otworu
16 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Kształt soczewki
Kwadratowy
Porównaj
037985
Q18BS IP65 Zaślepka
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Płytka osłonowa, Asortyment: Akcesoria, Funkcja: Do osłony rezerwowych otworów instalacyjnych w obudowie lub płycie czołowej w rastrze 25 x 37,5 mm, Urządzenie pojedyncze, Stopień ochrony: IP65, Kolor Wartość RAL: RAL 1004, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość otworu
16 mm
Średnica otworu
16 mm
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Kształt soczewki
Prostokątny
Porównaj
048640
Q25AGE Płytka osłonowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q25AGR Płytka osłonowa

Opis produktu

Płyta zakrywająca, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Funkcja: Do zamykania zapasowych miejsc montażu w obudowach do montażu powierzchniowego lub w panelach do montażu wpuszczanego w rastrze 25 x 37,5 mm, Urządzenie pojedyncze, Stopień ochrony: IP65, Wartość koloru RAL: RAL 7035, Podłączanie do SmartWire-DT:...

Dane techniczne

Szerokość otworu
16 mm
Wysokość otworu
0 mm
Średnica otworu
16 mm
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Kształt soczewki
Prostokątny
Porównaj
048641
Q25AGR Płytka osłonowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q25AS Płytka osłonowa

Opis produktu

Płytka osłonowa, Asortyment: Akcesoria, Funkcja: Do osłony rezerwowych otworów instalacyjnych w obudowie lub płycie czołowej w rastrze 25 x 37,5 mm, Urządzenie pojedyncze, Stopień ochrony: IP65, Kolor Wartość RAL: RAL 9005, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość otworu
16 mm
Wysokość otworu
0 mm
Średnica otworu
16 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Kształt soczewki
Prostokątny
Porównaj
036602
Q25AS Płytka osłonowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q25BS Zaślepka otworu 25x25mm

Opis produktu

Zaślepka, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Funkcja: Do zamykania zapasowych miejsc montażu, Urządzenie pojedyncze, Typ: Wymiar rastra 25 x 25 mm, Stopień ochrony: IP65, czarny, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość otworu
16 mm
Wysokość otworu
0 mm
Średnica otworu
16 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Kształt soczewki
Kwadratowy
Porównaj
036976
Q25BS Zaślepka otworu 25x25mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q25TGR-X Ramka tabliczki jasnoszara

Opis produktu

Doskonałe opisanie przycisków RMQ16, dostępne są różne kolory mocowań etykiet, puste etykiety z tekstem standardowym oraz wycinane laserowo, zgodnie z wymaganiami klienta

Dane techniczne

Szerokość
25 mm
Szerokość otworu
16 mm
Wysokość
38 mm
Wysokość otworu
0 mm
Średnica otworu
16 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Inne
Porównaj
063257
Q25TGR-X Ramka tabliczki jasnoszara
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q25TS-01 Ramka tabliczki opisowej

Opis produktu

Ramka tabliczki z wkładką, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Nazwa: Puste, czarny, z możliwością grawerowania, Kolor czarny, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
25 mm
Wysokość
38 mm
Średnica zewnętrzna
0 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Znaczenie nadruku
Brak
Nadruk symbolu ISO
Bez nadruku
Język nadruku
Inne
Porównaj
046184
Q25TS-01 Ramka tabliczki opisowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar