QC 1/ 2-ST-5,08 Złącze do PCBPHOENIX CONTACT

files/fotob/1231504.jpg.
QC 1/ 2-ST-5,08 Złącze do PCB
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1883255
Symbol Sonepar: 
P10262927
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 10 A, napięcie znamionowe (III/2): 630 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 2, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 2, ilość przyłączy: 2, rodzina produktów: QC 1/..-ST, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk nożowy, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, zaczep: - Zaczep, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Liczba styków
2
Liczba torów stykowych
1
Napięcie znamionowe
630 V
Odstępy między stykami
5.08 mm
Odstępy między złączami
5.08 mm
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 1 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 1 mm2
Prąd znamionowy In
10 A
Zakres temperatur pracy
-40 - 100 °C
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk nożowy z przemieszczeniem izolacji
Materiał elementu izolacyjnego
Poliamid (PA)
Rodzaj styku
Gniazdo
Z przewodem ochronnym
Nie
Rodzaj połączenia
Inne
Kolor obudowy
Zielony
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj podłączanego kabla
Kabel okrągły
Kąt wtyk/złącze
Inne
Typ ochronnika przepięciowego
III
Powłoka obudowy
Inne
Materiał pokrycia styków
Cyna
Stopień zanieczyszczenia
2
Materiał styków
Miedź
Powłoka obudowy
Nie dotyczy

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CP-MSTB Profil kodujący

Opis produktu

Element kodujący, kolor: czerwone, rodzina produktów: Kodowanie
Porównaj
1734634
CP-MSTB Profil kodujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZF0 0,4x2,5 Wkrętak płaski

Opis produktu

Wkrętak

Dane techniczne

Ciężar
28 g
Długość całkowita
156 mm
Długość klingi
75 mm
Grubość trzpienia
0.4 mm
Rozmiar klucza (napęd sześciokątny)
0 mm
Szerokość trzpienia
2.5 mm
Średnica klingi
2.5 mm
Model
Prosty
Z izolacją
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Antymagnetyczne
Nie
Materiał uchwytu
Inne
Ciągła klinga
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Model precyzyjny
Tak
Chwytak śrub
Nie
Model nieiskrzący
Nie
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Z zagiętym grotem
Nie
Porównaj
1204504
SZF0 0,4x2,5 Wkrętak płaski
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar