Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 10 A, napięcie znamionowe (III/2): 630 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 2, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 2, ilość przyłączy: 2, rodzina produktów: QC 1/..-ST-BUS, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk nożowy, kierunek przyłączania przewód/płytka: 90 °, zaczep: - Zaczep, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton
Dane techniczne
Liczba biegunów
2
Liczba styków
2
Liczba torów stykowych
1
Napięcie znamionowe
630 V
Odstępy między stykami
5 mm
Odstępy między złączami
5 mm
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 1 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 1 mm2
Prąd znamionowy In
10 A
Zakres temperatur pracy
-40 - 100 °C
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk nożowy z przemieszczeniem izolacji
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał elementu izolacyjnego
Poliamid (PA)
Rodzaj połączenia
Inne
Kolor obudowy
Czarny
Rodzaj podłączanego kabla
Kabel okrągły
Kąt wtyk/złącze
Inne
Typ ochronnika przepięciowego
III
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94