QPAR111 12,5W 4000K GU10 Źródło LEDSLV

files/fotob/1162282.jpg.
QPAR111 12,5W 4000K GU10 Źródło LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
LEUCHTMITTEL
Nr Katalogowy: 
1005282
Kod EAN: 
4024163253758
Symbol Sonepar: 
P10039360
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Srebrna żarówka SLV LCOB LED 12,5 W z trzonkiem GU10 o kształcie QPAR111 jest ściemnialna, ma współczynnik CRI 90, 1 000 lumenów i żywotność 25 000 godzin. Ta wersja ma kąt wiązki światła 30° i wytwarza zimne białe światło o temperaturze 4000 kelwinów

Dane techniczne

Długość
70 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
25000
Moc lampy
12.5 - 12.5 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
mA [NA]
Skuteczność świetlna
80 lm/W
Strumień świetlny
1000 - 1000 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
[NA]
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Zużycie energii przez 1000 godzin
13 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
111 mm
Światłość
cd [UN]
Kąt wiązki
30 - 30 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
1000 lm
Trzonek
GU10
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
G
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Inne
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
F
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Inne
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf

Produkty z serii

LED QPAR51 6W/3000K GU10 36D IP20 szary Źródło LED
Zielona oferta
Porównaj
SLV
1005078

LED QPAR51 6W/3000K GU10 36D IP20 szary Źródło...

LED QPAR51 6W/3000K GU10 36D IP20 szary Źródło LED
LED QPAR51 GU10 6W/930 470lm Czarne Żarówki LED
Porównaj
SLV
1005080

LED QPAR51 GU10 6W/930 470lm Czarne Żarówki...

LED QPAR51 GU10 6W/930 470lm Czarne Żarówki LED
QPAR111 GU10 12,5 W, 3000 K CRI90, 60° Źródło światła LED
Porównaj
SLV
1005280

QPAR111 GU10 12,5 W, 3000 K CRI90, 60° Źródło...

QPAR111 GU10 12,5 W, 3000 K CRI90, 60° Źródło światła LED
QPAR111 GU10 12,5W 3000K CRI 90 10ST Źródło LED
Porównaj
SLV
1005278

QPAR111 GU10 12,5W 3000K CRI 90 10ST Źródło...

QPAR111 GU10 12,5W 3000K CRI 90 10ST Źródło LED
QPAR111 GU10 12,5W 4000K CRI90 60° Źródło LED
Porównaj
SLV
1005283

QPAR111 GU10 12,5W 4000K CRI90 60° Źródło...

QPAR111 GU10 12,5W 4000K CRI90 60° Źródło LED
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar