QPAR111 GU10 12W 670lm 2700K Źródło LEDSLV

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:
Producent: 
Produkty z serii: 
LEUCHTMITTEL
Nr Katalogowy: 
1005297
Symbol Sonepar: 
P10285467
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ściemnialne źródło światła LED z bazą GU10 o kształcie QPAR111 imponuje współczynnikiem CRI ponad 90, 670 lumenów, kątem świecenia 55 stopni, temperaturą barwy światła 2700 kelwinów i łączną żywotnością 40 000 godzin

Dane techniczne

Długość
70 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
20000
Moc lampy
12 - 12 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
mA [NA]
Skuteczność świetlna
56 lm/W
Strumień świetlny
670 - 670 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
[NA]
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Zużycie energii przez 1000 godzin
12 kWh
Średnia trwałość znamionowa
40000 h
Średnica
110 mm
Światłość
cd [UN]
Kąt wiązki
55 - 55 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
670 lm
Trzonek
GU10
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Inne
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Inne
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
G
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Opalizowany
Z obsługą IFTTT
Nie

Produkty z serii

LED QPAR51 6W/3000K GU10 36D IP20 szary Źródło LED
Zielona oferta
Porównaj
SLV
1005078

LED QPAR51 6W/3000K GU10 36D IP20 szary Źródło...

LED QPAR51 6W/3000K GU10 36D IP20 szary Źródło LED
LED QPAR51 GU10 6W/930 470lm Czarne Żarówki LED
Porównaj
SLV
1005080

LED QPAR51 GU10 6W/930 470lm Czarne Żarówki...

LED QPAR51 GU10 6W/930 470lm Czarne Żarówki LED
QPAR111 GU10 12,5 W, 3000 K CRI90, 60° Źródło światła LED
Porównaj
SLV
1005280

QPAR111 GU10 12,5 W, 3000 K CRI90, 60° Źródło...

QPAR111 GU10 12,5 W, 3000 K CRI90, 60° Źródło światła LED
QPAR111 GU10 12,5W 3000K CRI 90 10ST Źródło LED
Porównaj
SLV
1005278

QPAR111 GU10 12,5W 3000K CRI 90 10ST Źródło...

QPAR111 GU10 12,5W 3000K CRI 90 10ST Źródło LED
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar