QPD H3PE2,5 4X9-14 BK RozgałęźnikPHOENIX CONTACT

files/fotob/1840899.jpg.
QPD H3PE2,5 4X9-14 BK Rozgałęźnik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1423972
Kod EAN: 
4055626365909
Symbol Sonepar: 
P01778389
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozdzielacz H, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, liczba biegunów: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, PA, czarny, z czterema nakrętkami QUICKON, kodowanie: Profil kodujący, zewnętrzna średnica przewodu: 9 mm ... 14 mm

Dane techniczne

Długość
152 mm
Liczba biegunów
4
Liczba wejść
1
Liczba wyjść
3
Maks. ciągła odporność temperaturowa elementu stykowego
100 °C
Maks. ciągła odporność temperaturowa uchwytu kablowego odciążającego
100 °C
Napięcie znamionowe
690 V
Prąd znamionowy
20 A
Rezystancja skrośna
0.003 MΩ
Szerokość
65 mm
Wysokość
31 mm
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Materiał obudowy
Poliamid (PA)
Stopień ochrony (IP)
IP66
Bezhalogenowe
Tak
Kodowane mechanicznie
Nie
Kolor oddzielnego adaptera
Czarny
Możliwość zamocowania
Zintegrowane
Rodzaj rozdzielacza
Inne
Oznaczenia biegunów
1, 2, 3, PE
Rodzaj zintegrowanego przełączania
Brak
Materiał styku
Inne
Odgałęzienie fazy
Do wyboru
Oznaczenie barwne styków
Czarny
Wykończenie powierzchni styku
Srebrzenie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CP QPD 4X2,5 Profil kodujący

Opis produktu

Profil kodujący czerwony, do wsuwania do kopuły QUICKON i złącze wtykowe, pozycjonowany w stopniach co 90°
Porównaj
1425950
CP QPD 4X2,5 Profil kodujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
QPD QSK 5X1,5 Osłonka

Opis produktu

Osłonka, transparentny

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
80 - 80 °C
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP50
Z zabezpieczeniem przed zgubieniem
Nie
Z uszczelką
Nie
Rodzaj ryglowania
Brak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Z blokadą
Nie
Porównaj
1414758
QPD QSK 5X1,5 Osłonka
Szybki podgląd: Opis i parametry
QPD QSK BK 5X1,5 FS Osłonka

Opis produktu

Klapa ochronna z tworzywa sztucznego, do przyłącza QUICKON, czarna, zawiesiem sznurkowym, IP68

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
100 - 100 °C
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Czarny
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP66
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zabezpieczeniem przed zgubieniem
Tak
Z uszczelką
Tak
Z blokadą
Tak
Rodzaj ryglowania
Inne
Porównaj
1414728
QPD QSK BK 5X1,5 FS Osłonka
Szybki podgląd: Opis i parametry
QSS 22 Klucz nasadowy

Opis produktu

Klucz nasadowy

Dane techniczne

Długość całkowita
155 mm
Szerokość klucza
22 mm
Model
Inne
Model elastyczny
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Magnetyczny
Nie
Porównaj
1670206
QSS 22 Klucz nasadowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SEALING PLUG 14x22 RD Zaślepka

Opis produktu

Zaślepka, na gwint wtykowe, kolor: czerwona
Porównaj
1400270
SEALING PLUG 14x22 RD Zaślepka
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar