Przezroczysta żarówka SLV SMD LED 9 W z trzonkiem R7S 78 mm o kształcie QT DE12 jest ściemnialna, ma współczynnik CRI 90, 800 lumenów i żywotność 25 000 godzin. Ta wersja ma kąt wiązki światła 330° i wytwarza światło o temperaturze barwowej 3 000 kelwinów
Dane techniczne
Długość
29 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
25000
Moc lampy
9 - 9 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
mA [NA]
Skuteczność świetlna
117 lm/W
Strumień świetlny
1050 - 1050 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
[NA]
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Zużycie energii przez 1000 godzin
9 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
29 mm
Światłość
cd [UN]
Kąt wiązki
330 - 330 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
1050 lm
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Trzonek
R7s
Kształt bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
G
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Szary
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Bez funkcji ściemniania
Nie
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015