QT-ECO 1x26W/220-240 S Statecznik QUICKTRONIC ECOLEDVANCE

files/fotob/397126.jpg.
QT-ECO 1x26W/220-240 S Statecznik QUICKTRONIC ECO
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
QUICKTRONIC® ECONOMIC
Nr Katalogowy: 
4008321065971
Kod EAN: 
4008321065971
Symbol Sonepar: 
P00562894
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych FM (7 mm) i świetlówek jednotrzonkowych. Cechy produktu: Napięcie zasilania: 220…240 V. Napięcie sieciowe: 198…264 V. Częstotliwość linii: 50 Hz | 60 Hz. Klasa efektywności energetycznej (EEI): A2/A3 (w zależności od lampy). Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL). Zalety produktu: Kompaktowa obudowa. Automatyczny restart po wymianie lampy. Szeroki zakres napięć wejściowych. Obszary zastosowań: Budynki publiczne

Dane techniczne

Do lamp o mocy
26 - 26 W
Do lamp o mocy (układ 1-lampowy)
26 - 26 W
Do wielu źródeł światła
1.1 - 1.1
Długość
80 mm
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Szerokość
40 mm
Wysokość
22 mm
Model
Elektroniczny
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do lamp typu HI
Nie
Do lamp typu HM
Nie
Do lamp typu HS
Nie
Do lamp typu LS
Nie
Do lamp typu T-R
Nie
Do lamp typu T-U
Nie
Do lamp typu T16
Nie
Do lamp typu T16-R
Nie
Do lamp typu T26
Nie
Do lamp typu T38
Nie
Do lamp typu T7
Nie
Do lamp typu TC-D
Tak
Do lamp typu TC-DD
Nie
Do lamp typu TC-DEL
Tak
Do lamp typu TC-F
Nie
Do lamp typu TC-L
Nie
Do lamp typu TC-QEL
Nie
Do lamp typu TC-S
Nie
Do lamp typu TC-SEL
Nie
Do lamp typu TC-T
Tak
Do lamp typu TC-TEL
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Model Multiwatt
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Obudowa
Obudowa z tworzywa sztucznego
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj sterowania ściemnianiem
Bez ściemniania
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

QT-ECO 2x5-11W/220-240 S Statecznik QUICKTRONIC ECO
Porównaj
LEDVANCE
4050300821504

QT-ECO 2x5-11W/220-240 S Statecznik QUICKTRONIC...

QT-ECO 2x5-11W/220-240 S Statecznik QUICKTRONIC ECO
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar