QTi DALI 2x14/24W DIM Statecznik QUICKTRONIC INTLEDVANCE

files/fotob/397159.jpg.
QTi DALI 2x14/24W DIM Statecznik QUICKTRONIC INT
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI DIM T5
Nr Katalogowy: 
4050300870861
Kod EAN: 
4050300870861
Symbol Sonepar: 
P00548188
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stateczniki elektroniczne z funkcją ściemniania do świetlówek T5 (16 mm) sterowane sygnałem DALI. Cechy produktu: Funkcja oświetlenia korytarza do bezpośredniego podłączenia SE ze zwykłym czujnikiem ruchu. Funkcja oświetlenia korytarza z możliwością wstępnego zaprogramowania oświetlenia. Funkcja TouchDIM® do dowolnego ustawiania parametrów światła i włączania na czas. Nadaje się do SMART GRID do informacji zwrotnej o zużytej energii i godzinach pracy źródeł światła. Nadaje się do funkcji awaryjnej do automatycznego wykrywania oświetlenia awaryjnego przez SE. Bardzo niewielkie zużycie mocy w trybie czuwania: < 0.2 W (A1 BAT). Trwałość: > 100 000 h (dla T = 65 °C przy Tc). Bardzo duża liczba cykli przełączeniowych: aż do 300 000. Zakres ściemniania: 1…100 % (3…100 % dla świetlówki kompaktowej). Funkcja POWER2LAMP do optymalnego dopasowania mocy SE do lampy podczas eksploatacji lampy. Częstotliwość: 0 Hz, 50…60 Hz, AC. Zalety produktu: Dostępna gwarancja systemowa. Łatwa integracja w oprawie dzięki takim samym wymiarom jak DALI GI ECG. Funkcja TouchDIM® do łatwego i niedrogiego regulowania kilkoma statecznikami elektronicznymi SE. Ten sam strumień świetlny z prądem stałym i przemiennym. Regulowanie strumienia świetlnego lamp amalgamatowych bez migotania lub ograniczenia trwałości. Automatyczny restart po wymianie lampy. Nie wymaga nowej homologacji. Obszary zastosowań: Przeznaczone do stosowania w systemach oświetlenia awaryjnego zgodnie z PN-EN 50172/DIN VDE 0108-100. Instalacja w systemach oświetlenia awaryjnego zgodnie z IEC 61347-2-3, załącznik J. Przemysł. Biura wielkopowierzchniowe, korytarze i magazyny. Budynki publiczne. Hale sportowe i fabryki. Linie świetlne. Oświetlenie sklepowe. Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I

Dane techniczne

Do lamp o mocy
14 - 24 W
Do lamp o mocy (układ 2-lampowy)
14 - 24 W
Do wielu źródeł światła
2.2 - 2.2
Długość
423 mm
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Szerokość
30 mm
Wysokość
21 mm
Model
Elektroniczny
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do lamp typu T7
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Do lamp typu TC-SEL
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Do lamp typu T16-R
Tak
Do lamp typu HM
Nie
Do lamp typu T38
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do lamp typu TC-DEL
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Do lamp typu T16
Tak
Obudowa
Obudowa metalowa
Rodzaj sterowania ściemnianiem
DALI
Ściemniacz RF
Nie
Do lamp typu TC-D
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do lamp typu TC-L
Tak
Ściemniacz DALI
Tak
Ściemniacz PWM
Nie
Do lamp typu T26
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Do lamp typu T-R
Tak
Do lamp typu TC-T
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do lamp typu HI
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do lamp typu TC-S
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Do lamp typu LS
Nie
Model Multiwatt
Tak
Ściemniacz programowalny
Tak
Ściemniacz triakowy
Nie
Do lamp typu TC-DD
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do lamp typu HS
Nie
Do lamp typu TC-QEL
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do lamp typu T-U
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Do lamp typu TC-F
Tak
Do lamp typu TC-TEL
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

QTi DALI 1x21/39W DIM Statecznik QUICKTRONIC INT
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4050300870366

QTi DALI 1x21/39W DIM Statecznik QUICKTRONIC...

QTi DALI 1x21/39W DIM Statecznik QUICKTRONIC INT
QTi DALI 1x35/49/80W DIM Statecznik QUICKTRONIC INT
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4050300870342

QTi DALI 1x35/49/80W DIM Statecznik QUICKTRONIC...

QTi DALI 1x35/49/80W DIM Statecznik QUICKTRONIC INT
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar