Maksymalna moc zestawu
11 W
Maksymalna moc źródła światła
11 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Skuteczność świetlna oprawy
lm/W [NA]
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
lm [UN]
Temperatura barwowa
K [NA]
Wysokość/głębokość
190 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
h [UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Źródło światła
LED, wymienne
Zawiera źródło światła
Nie
Rodzaj oprawy
Słupek oświetleniowy
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP44
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
B
Rodzaj oprawy
Słupek oświetleniowy
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A++
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Rozsył światła
Bezpośredni
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Gatunek materiału obudowy
Inne
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany