QUADRASYL FLOOR 11W GX53 IP44 srebrny Słupek ogrodowySLV

files/fotob/1048131.jpg.
QUADRASYL FLOOR 11W GX53 IP44 srebrny Słupek ogrodowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
QUADRASYL
Nr Katalogowy: 
232294
Kod EAN: 
4024163111652
Symbol Sonepar: 
P00817239
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kwadratowa lampa stojąca QUADRASYL 75 z lakierowanego aluminium. Dzięki stopniowi ochrony IP44 nadaje się do użytku na zewnątrz. Dostępną w dwóch wersjach kolorystycznych lampę podłącza się do napięcia sieciowego 230 V. Opcjonalnie dostępna jest skrzynka przyłączeniowa zapewniająca bezpieczne podłączenie elektryczne w trzonie oprawy. Dla ułatwienia montażu do lampy dołączony jest zestaw kotew do betonu. Seria QUADRASYL obejmuje także oprawy ścienne, dzięki czemu ma uniwersalne zastosowanie

Dane techniczne

Do lamp o mocy
11 - 11 W
Długość
190 mm
Głębokość
225 mm
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
11 W
Maksymalna moc źródła światła
11 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
mA [NA]
Skuteczność świetlna oprawy
lm/W [NA]
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
lm [UN]
Szerokość
750 mm
Temperatura barwowa
K [NA]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość
750 mm
Wysokość/głębokość
190 mm
Średnica
mm [NA]
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
h [UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, wymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Nie
Rodzaj oprawy
Słupek oświetleniowy
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
GX53
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP44
Kolor obudowy
Szary
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Rozsył światła
Bezpośredni
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kąt rozsyłu światła
Inne
Najniższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
B
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Najwyższa klasa efektywności energetycznej wymiennego źródła światła
A++
Wiele barw
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany
Rodzaj okablowania
Końcowe
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Rodzaj oprawy
Słupek oświetleniowy
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Gatunek materiału obudowy
Inne
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Z podstawą
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze statecznikiem
Nie

Pliki do pobrania

Dane fotometryczne
Format: uld
Dane fotometryczne
Format: xml
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

QUADRASYL FLOOR 11W GX53 IP44 antracyt Słupek ogrodowy
Porównaj
SLV
232295

QUADRASYL FLOOR 11W GX53 IP44 antracyt Słupek...

QUADRASYL FLOOR 11W GX53 IP44 antracyt Słupek ogrodowy
QUADRASYL WALL LAMP 11W GX53 IP44 Oprawa ogrodowa antracyt
Porównaj
SLV
232285

QUADRASYL WALL LAMP 11W GX53 IP44 Oprawa...

QUADRASYL WALL LAMP 11W GX53 IP44 Oprawa ogrodowa antracyt

Produkty powiązane i akcesoria

Puszka przyłączeniowa IP68 3-polowa Akcesoria

Opis produktu

Do łączenia trzech kabli o średnicy od 6 do 11 mm. Dzięki stopniowi ochrony IP68 nadaje się zwłaszcza do użytku na zewnątrz. Nadaje się zwłaszcza do bezpiecznego połączenia w trzonie lampy

Dane techniczne

Liczba żył
3
Nominalny przekrój poprzeczny
mm² [UN]
Kolor
Czarny
Rodzaj akcesorium/części
Okablowanie przelotowe
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
228726
Puszka przyłączeniowa IP68 3-polowa Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCR TSE 6W/827 GX53 120D biały mleczny Źródło LED

Opis produktu

Mleczna biała żarówka żarnikowa SLV LED 6 W z trzonkiem GX53 o kształcie TCR TSE jest ściemnialna, ma współczynnik CRI 90, 490 lumenów i żywotność 15 000 godzin. Ta wersja ma kąt wiązki światła 120° i wytwarza ciepłe białe światło o temperaturze 2700 kelwinów

Dane techniczne

Długość
24 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
6.1 - 6.1 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
mA [NA]
Skuteczność świetlna
80 lm/W
Strumień świetlny
490 - 490 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
[NA]
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Zużycie energii przez 1000 godzin
6.1 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
75 mm
Światłość
cd [UN]
Kąt wiązki
120 - 120 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
490 lm
Trzonek
Inne
Kształt bańki
Płaski okrągły
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
G
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Biały
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
G
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Z obsługą IFTTT
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Lampa z włóknem
Tak
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Opalizowany
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Porównaj
1005272
TCR TSE 6W/827 GX53 120D biały mleczny Źródło LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCR TSE 6W/830 GX53 120D biały mleczny Źródło LED

Opis produktu

Mleczna biała żarówka SLV SMD LED 6 W z trzonkiem GX53 o kształcie TCR TSE jest ściemnialna, ma współczynnik CRI 94, 800 lumenów i żywotność 15 000 godzin. Ta wersja ma kąt wiązki światła 320° i wytwarza ciepłe białe światło o temperaturze 3000 kelwinów

Dane techniczne

Długość
24 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
6.1 - 6.1 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
mA [NA]
Skuteczność świetlna
80 lm/W
Strumień świetlny
490 - 490 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
[NA]
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Zużycie energii przez 1000 godzin
6.1 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
75 mm
Światłość
cd [UN]
Kąt wiązki
120 - 120 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
490 lm
Trzonek
Inne
Kształt bańki
Płaski okrągły
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
G
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Biały
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
G
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Opalizowany
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Porównaj
1005271
TCR TSE 6W/830 GX53 120D biały mleczny Źródło LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCR TSE GX53 6 W 4000 K CRI90 120° Źródło światła LED białe mleczne

Opis produktu

Mleczna biała żarówka SLV SMD LED 6 W z trzonkiem GX53 o kształcie TCR TSE jest ściemnialna, ma współczynnik CRI 90, 520 lumenów i żywotność 15 000 godzin. Ta wersja ma kąt wiązki światła 120° i wytwarza zimne białe światło o temperaturze 4000 kelwinów

Dane techniczne

Długość
24 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
6.1 - 6.1 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
mA [NA]
Skuteczność świetlna
85 lm/W
Strumień świetlny
520 - 520 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
[NA]
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Zużycie energii przez 1000 godzin
6.1 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
75 mm
Światłość
cd [UN]
Kąt wiązki
120 - 120 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
520 lm
Trzonek
Inne
Kształt bańki
Płaski okrągły
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
G
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Biały
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
F
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Opalizowany
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Porównaj
1005269
TCR TSE GX53 6 W 4000 K CRI90 120° Źródło światła LED białe mleczne
Szybki podgląd: Opis i parametry

Produkty podobne

QUADRASYL FLOOR 11W GX53 IP44 antracyt Słupek ogrodowy
Porównaj
SLV
232295

QUADRASYL FLOOR 11W GX53 IP44 antracyt Słupek...

QUADRASYL FLOOR 11W GX53 IP44 antracyt Słupek ogrodowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar