QUINT-BAT/24DC/7.2AH ZasilaczPHOENIX CONTACT

files/fotob/1833657.jpg.
QUINT-BAT/24DC/7.2AH Zasilacz
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2866352
Kod EAN: 
4017918959753
Symbol Sonepar: 
P00495720
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł akumulatorowy, ołowiowy AGM, technologia VRLA, 24 V DC, 7,2 Ah. Przyłącze za pomocą wtykowych końcówek kablowych,14 mm

Dane techniczne

Ciężar
6 kg
Długość
110 mm
Liczba cel
2
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
7000 Wh
Szerokość
164 mm
Temperatura otoczenia
40 - 40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
156 mm
Pojemność C20
7000 Ah
Model
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Bateria trakcyjna
Nie
Do szybkiego ładowania
Tak
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Pakiet akumulatorowy
Tak
Suche
Tak
Zamknięte (zaklejone)
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FUSE 25A/32V ATOF Bezpiecznik

Opis produktu

Bezpiecznik, prąd znamionowy: 25 A, charakterystyka wyzwalania: C

Dane techniczne

Prąd znamionowy
25 A
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Porównaj
2908366
FUSE 25A/32V ATOF Bezpiecznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
QUINT-ADAPTER/4 Adapter

Opis produktu

Adapter montażowy dla QUINT-BAT/24DC... na szynie nośnej 35mm

Dane techniczne

Głębokość
9.6 mm
Szerokość
52 mm
Wysokość
130 mm
Materiał
Metal
Model
Inne
Sposób mocowania
Inne
Porównaj
2866857
QUINT-ADAPTER/4 Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
SI FORM C 25A Wkładka bezpiecznikowa płaska

Opis produktu

Bezpiecznik wtyku płaskiego, forma C, kod koloru: biały, prąd znamionowy: 25 A

Dane techniczne

Prąd znamionowy
25 A
Porównaj
0913757
SI FORM C 25A Wkładka bezpiecznikowa płaska
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPS-BAT-KIT-VRLA 2X12V/7,2AH Bateria zamienna zasilacza UPS

Opis produktu

Bateria zamienna do zasobnika energii UPS-BAT/VRLA
Porównaj
2908234
UPS-BAT-KIT-VRLA 2X12V/7,2AH Bateria zamienna zasilacza UPS
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/7AH Bateria zamienna UPS

Opis produktu

Bateria zapasowa, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 7 Ah
Porównaj
1283119
UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/7AH Bateria zamienna UPS
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar