QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA ZasilaczPHOENIX CONTACT

files/fotob/1840008.jpg.
QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA Zasilacz
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2320283
Kod EAN: 
4055626244563
Symbol Sonepar: 
P01621563
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

UPS z IQ Technology do montażu na szynie DIN. Wejście: 120 / 230 V AC, wyjście: 120 / 230 V AC / 1kVA. Stale informuje o stanie naładowania, pozostałym czasie pracy oraz żywotności modułu akumulatorowego, zwiększając dyspozycyjność systemu

Dane techniczne

Ciężar
5.151 kg
Głębokość
125 mm
Szerokość
290 mm
Wyjściowa moc pozorna
1000 VA
Wysokość
130 mm
Zakres napięcia wejściowego
90 - 264 V
Zakres napięcia wyjściowego
100 - 100 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj interfejsu
Inne
SNMP
Nie
Zarządzanie przez sieć
Nie
Złącze wejściowe
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FUSE 25A/58V TAC ATO Bezpiecznik

Opis produktu

Bezpiecznik, prąd znamionowy: 25 A, charakterystyka wyzwalania: C

Dane techniczne

Prąd znamionowy
25 A
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Porównaj
1021340
FUSE 25A/58V TAC ATO Bezpiecznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
MINI-SCREW-USB-DATACABLE Kabel do transmisji danych

Opis produktu

Służy do komunikacji między komputerem przemysłowym a urządzeniami Phoenix Contact ze złączem mini USB typu B
Porównaj
2908217
MINI-SCREW-USB-DATACABLE Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
PLT-SEC-T3-120-FM-UT Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 3

Opis produktu

Ochrona przed przepięciami typu 2/3, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki, z wbudowanym wskaźnikiem statusu i sygnalizacją zdalną do jednofazowych sieci zasilających. Napięcie znamionowe: 120 V AC/DC

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
4 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego
2.5 mm²
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
150 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
150 V
Poziom ochrony
0.75 kV
Poziom ochrony L-N
0.75 kV
Poziom ochrony L-PE/N-PE
0.85 kV
Prąd znamionowy
26 A
Znamionowe napięcie AC
120 V
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) (L-N)
5 kA
Łączny prąd wyładowczy (8/20) (L+N-PE)
5 kA
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Typ 3
Nie
Z filtrem przeciwzakłóceniowym
Nie
Porównaj
2907918
PLT-SEC-T3-120-FM-UT Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 3
Szybki podgląd: Opis i parametry
PLT-SEC-T3-230-FM-UT Ogranicznik przepięć

Opis produktu

Ochrona przed przepięciami typu 2/3, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki z przyłączami śrubowymi. Do jednofazowych sieci zasilających z wbudowanym wskaźnikiem statusu i sygnalizacją zdalną. Napięcie znamionowe: 230 V AC/DC

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
4 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego
2.5 mm²
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
264 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
275 V
Poziom ochrony
1.25 kV
Poziom ochrony L-N
1.25 kV
Poziom ochrony L-PE/N-PE
1.4 kV
Prąd znamionowy
26 A
Znamionowe napięcie AC
240 V
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) (L-N)
5 kA
Łączny prąd wyładowczy (8/20) (L+N-PE)
5 kA
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Typ 3
Nie
Z filtrem przeciwzakłóceniowym
Nie
Porównaj
2907919
PLT-SEC-T3-230-FM-UT Ogranicznik przepięć
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH Bateria litowo-jonowa

Opis produktu

Zasobniki energii, technologia litowo-jonowa, 24 V DC, 120 Wh, do temperatur otoczenia od -20 °C ... 60 °C, automatyczna detekcja i komunikacja z QUINT UPS-IQ

Dane techniczne

Ciężar
2900 g
Długość
110 mm
Liczba cel
2
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
120000 mAh
Szerokość
135 mm
Temperatura otoczenia
58 - 58 °C
Wysokość łącznie z biegunem
202 mm
Model
Litowo-jonowe
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Bateria trakcyjna
Nie
Do szybkiego ładowania
Tak
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Pakiet akumulatorowy
Tak
Suche
Tak
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Porównaj
2320351
UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH Bateria litowo-jonowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPS-BAT/LI-ION/24DC/924WH Zasobnik energii

Opis produktu

Zasobniki energii, technologia litowo-jonowa, 24 V DC, 924 Wh, do temperatur otoczenia od -25 °C ... 60 °C, automatyczna detekcja i komunikacja z QUINT UPS-IQ

Dane techniczne

Ciężar
12900 g
Długość
197 mm
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
924000 mAh
Szerokość
264 mm
Temperatura otoczenia
58 - 58 °C
Wysokość łącznie z biegunem
224 mm
Model
Litowo-jonowe
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Bateria trakcyjna
Nie
Do szybkiego ładowania
Tak
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Pakiet akumulatorowy
Tak
Suche
Tak
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Porównaj
2908232
UPS-BAT/LI-ION/24DC/924WH Zasobnik energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH Moduł akumulatora

Opis produktu

UPS-BAT Moduł baterii (urządzenie z baterią)

Dane techniczne

Ciężar
11.35 kg
Długość
178 mm
Liczba cel
2
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
13000 Wh
Szerokość
172 mm
Temperatura otoczenia
60 - 60 °C
Wysokość łącznie z biegunem
177 mm
Pojemność C20
13000 Ah
Model
Inne
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Bateria trakcyjna
Nie
Do szybkiego ładowania
Tak
Obudowa z tworzywa sztucznego
Tak
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Pakiet akumulatorowy
Tak
Suche
Tak
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Porównaj
2320416
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH Moduł akumulatora
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH Moduł akumulatora

Opis produktu

UPS-BAT Moduł baterii (urządzenie z baterią)

Dane techniczne

Ciężar
22.4 kg
Długość
169 mm
Liczba cel
2
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
26000 Wh
Szerokość
358 mm
Temperatura otoczenia
60 - 60 °C
Wysokość łącznie z biegunem
174 mm
Pojemność C20
26000 Ah
Model
Inne
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Bateria trakcyjna
Nie
Do szybkiego ładowania
Tak
Obudowa z tworzywa sztucznego
Tak
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Pakiet akumulatorowy
Tak
Suche
Tak
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Porównaj
2320429
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH Moduł akumulatora
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH Moduł akumulatora

Opis produktu

Zasobnik energii, kwasowo-ołowiowy, technologia VRLA, 24 V DC, 12 Ah, beznarzędziowa wymiana narzędzi, automatyczna detekcja i komunikacja z QUINT UPS-IQ

Dane techniczne

Ciężar
8900 g
Długość
110 mm
Liczba cel
2
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
12000 mAh
Szerokość
202 mm
Temperatura otoczenia
40 - 40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
202 mm
Model
Inne
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Bateria trakcyjna
Nie
Do szybkiego ładowania
Tak
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Pakiet akumulatorowy
Tak
Suche
Tak
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Porównaj
2320322
UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH Moduł akumulatora
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH Moduł akumulatora

Opis produktu

Zasobnik energii, kwasowo-ołowiowy, technologia VRLA, 24 V DC, 3,4 Ah, beznarzędziowa wymiana akumulatora, automatyczna detekcja i komunikacja z QUINT UPS-IQ

Dane techniczne

Ciężar
3300 g
Długość
110 mm
Liczba cel
2
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
3400 mAh
Szerokość
85 mm
Temperatura otoczenia
40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
191 mm
Model
Inne
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Bateria trakcyjna
Nie
Do szybkiego ładowania
Tak
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Pakiet akumulatorowy
Tak
Suche
Tak
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Porównaj
2320306
UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH Moduł akumulatora
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH Moduł akumulatora

Opis produktu

Zasobnik energii, kwasowo-ołowiowy, technologia VRLA, 24 V DC, 38 Ah, automatyczna detekcja i komunikacja z QUINT UPS-IQ

Dane techniczne

Ciężar
26000 g
Długość
197 mm
Liczba cel
2
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
38000 mAh
Szerokość
330 mm
Temperatura otoczenia
40 - 40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
221 mm
Model
Inne
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Bateria trakcyjna
Nie
Do szybkiego ładowania
Tak
Obudowa z tworzywa sztucznego
Tak
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Pakiet akumulatorowy
Tak
Suche
Tak
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Porównaj
2320335
UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH Moduł akumulatora
Szybki podgląd: Opis i parametry
UPS-BAT/VRLA/24DC/7.2AH Moduł akumulatora

Opis produktu

Zasobnik energii, kwasowo-ołowiowy, technologia VRLA, 24 V DC, 7,2 Ah, beznarzędziowa wymiana akumulatora, automatyczna detekcja i komunikacja z QUINT UPS-IQ

Dane techniczne

Ciężar
5900 g
Długość
110 mm
Liczba cel
2
Napięcie znamionowe
24 V
Pojemność
7200 mAh
Szerokość
135 mm
Temperatura otoczenia
40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
202 mm
Model
Inne
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Bateria trakcyjna
Nie
Do szybkiego ładowania
Tak
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Pakiet akumulatorowy
Tak
Suche
Tak
Zamknięte (zaklejone)
Tak
Porównaj
2320319
UPS-BAT/VRLA/24DC/7.2AH Moduł akumulatora
Szybki podgląd: Opis i parametry
UWA 130 Adapter montażowy

Opis produktu

2-częściowy uniwersalny adapter ścienny do montażu urządzenia na stałe w przypadku silnych wibracji. Profile przymocowane z boku urządzenia przykręca się bezpośrednio do powierzchni montażowej. Uniwersalny adapter ścienny mocuje się z lewej / prawej strony

Dane techniczne

Głębokość
17 mm
Szerokość
25 mm
Wysokość
130 mm
Materiał
Metal
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2901664
UWA 130 Adapter montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-IP20/10G-IP20/10G-94F/1 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel krosowe, RJ45/IP20 proste na RJ45/IP20 proste, długość kabla: 1 m, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6A, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, morski RAL 5021

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-20 - 80 °C
Długość
1 m
Długość kabla
1 m
Liczba biegunów
8
Liczba żył
8
Napięcie znamionowe
48 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.7 mm
Prąd znamionowy In
0.5 A
Rozmiar AWG
26
Znamionowy przekrój żyły
0.14 mm2
Średnica żyły
0.16 mm
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Inne
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Tak
Kategoria
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj kabla
S/FTP
Budowa kabla
Inne
Dźwignia blokująca
Tak
Kolor przepustu przeciwzgięciowgo
Szary
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Materiał pokrycia styków
Inne
Materiał styków
Inne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
RJ45 8(4)
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
1418866
VS-IP20/10G-IP20/10G-94F/1 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar