R 3.0 A 202010AA+40250121 żeński ZŁĄCZE WTYKOWE OKRĄGŁE EPIC ZYLINLAPP

files/fotob/94957.jpg.
R 3.0 A 202010AA+40250121 żeński ZŁĄCZE WTYKOWE OKRĄGŁE EPIC ZYLIN
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
00008867
Kod EAN: 
4044773523782
Symbol Sonepar: 
P01152833
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Budowa maszyn i aparatury przemysłowej. Pomiary, sterowanie i regulacja. Budowa maszyn i aparatury przemysłowej. Pomiary, sterowanie i regulacja.

Dane techniczne

Liczba styków
21
Liczba styków danych
21
Napięcie znamionowe
60 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 1 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1 - 1 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1 - 1 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 1 mm2
Prąd znamionowy In
7.5 A
Rozmiar gwintu (metryczny)
27 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 125 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Liczba styków sterujących
21
Ekranowany
Nie
Rodzaj obudowy
Prosty
Z blokadą
Tak
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał obudowy
Mosiądz
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie lutowane
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Rodzaj styku
Gniazdo
Z przewodem ochronnym
Nie
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Stopień zanieczyszczenia
3
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
III
Materiał pokrycia styków
Złoto
Materiał styków
Mosiądz
Powłoka obudowy
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar