R-AT4 GŁOWICA NAPĘDOWA Łącznik krańcowy-akcesoriaEATON

files/fotob/30609.jpg.
R-AT4 GŁOWICA NAPĘDOWA Łącznik krańcowy-akcesoria
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
095687
Kod EAN: 
4015080956877
Symbol Sonepar: 
P00100255
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Końcówka napędowa do AT4, IEC EN 60947-5-1, urządzenia na wszystkich rynkach, system modułowy, zastosowanie także w obwodach prądowych służących jako zabezpieczenie

Produkty powiązane i akcesoria

HH-A ELEMENT NAPĘDOWY Łącznik krańcowy-akcesoria

Opis produktu

Dżwignia prętowa, Moduły, Identyfikator typu: AT4, Funkcja: Dżwignia prętowa, Opis: do skompletowania z napędem obrotowym R-AT4, z odkształcanym drążkiem aluminiowym, nie używać jako czujnika pozycyjnego bezpieczeństwa, maks. prędkość posuwu boczna: 1.4 m/s, Długość dźwigni: 190 mm, Stosowane do: R-AT4
Porównaj
063268
HH-A ELEMENT NAPĘDOWY Łącznik krańcowy-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
HH-K DŹWIGNIA PRĘTOWA Łącznik krańcowy-akcesoria

Opis produktu

Dżwignia prętowa, Moduły, Identyfikator typu: AT4, Funkcja: Dżwignia prętowa, Opis: do skompletowania z napędem obrotowym R-AT4, z drążkiem plastikowym, nie używać jako czujnika pozycyjnego bezpieczeństwa, maks. prędkość posuwu boczna: 1.4 m/s, Długość dźwigni: 190 mm, Stosowane do: R-AT4, skokowy element...
Porównaj
063267
HH-K DŹWIGNIA PRĘTOWA Łącznik krańcowy-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
HR311 DŹWIGNIA Z ROLKĄ Łącznik krańcowy-akcesoria

Opis produktu

Końcówka napędowa do AT4, IEC EN 60947-5-1, urządzenia na wszystkich rynkach, system modułowy, zastosowanie także w obwodach prądowych służących jako zabezpieczenie
Porównaj
059970
HR311 DŹWIGNIA Z ROLKĄ Łącznik krańcowy-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
HR316 DŹWIGNIA Z ROLKĄ Łącznik krańcowy-akcesoria

Opis produktu

Głowica robocza do AT4, IEC EN 60947-5-1, urządzenia na światowe rynki, system modułowy, również do zastosowania w obwodach bezpieczeństwa
Porównaj
069462
HR316 DŹWIGNIA Z ROLKĄ Łącznik krańcowy-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
HR317 DŹWIGNIA Z ROLKĄ Łącznik krańcowy-akcesoria

Opis produktu

Głowica robocza do AT4, IEC EN 60947-5-1, urządzenia na światowe rynki, system modułowy, również do zastosowania w obwodach bezpieczeństwa
Porównaj
071835
HR317 DŹWIGNIA Z ROLKĄ Łącznik krańcowy-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
HR416 ELEMENTY NAPĘDOWE Łącznik krańcowy-akcesoria

Opis produktu

Końcówka napędowa do AT4, IEC EN 60947-5-1, urządzenia na wszystkich rynkach, system modułowy, zastosowanie także w obwodach prądowych służących jako zabezpieczenie
Porównaj
097938
HR416 ELEMENTY NAPĘDOWE Łącznik krańcowy-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
HR518 ELEMENT NAPĘDOWY Łącznik krańcowy-akcesoria

Opis produktu

Końcówka napędowa do AT4, IEC EN 60947-5-1, urządzenia na wszystkich rynkach, system modułowy, zastosowanie także w obwodach prądowych służących jako zabezpieczenie
Porównaj
048106
HR518 ELEMENT NAPĘDOWY Łącznik krańcowy-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
HV ELEMENT NAPĘDOWY Łącznik krańcowy-akcesoria

Opis produktu

Końcówka napędowa do AT4, IEC EN 60947-5-1, urządzenia na wszystkich rynkach, system modułowy, zastosowanie także w obwodach prądowych służących jako zabezpieczenie
Porównaj
019631
HV ELEMENT NAPĘDOWY Łącznik krańcowy-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar